Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkitt Knetholzmasse beko 110 g kirsch - mahagoni


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Holzkitt Knetholzmasse, Dose
beko Holzkitt Knetholzmasse, Dose
beko Holzkitt Knetholzmasse, Farbe kirsch - mahagoni
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 1
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 2
beko Holzkitt Knetholzmasse, Beispiel 3
beko Holzkitt Knetholzmasse, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-232 07
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     232 07
EAN/GTIN:
     4036421232085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse

beko Holzkitt Knetholzmasse 110 g kirsch - mahagoni

Knetholzmasse

  • für innen und außen
  • Farben sind mischbar
  • keine Rissbildung
  • stoßfest
  • wasserfest
  • säurebeständig
  • temperaturbeständig

Verarbeitungsvorteile:

Universell einsetzbar, härtet in kurzer Zeit ohne nachzutrocknen

Anwendungsbereiche:

  • zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz
  • zum Auskitten von Rissen, Ast- und Schraublöchern
  • zur Reparatur z.B. von Möbeln oder Parkettböden
  • zum Abdichten von Booten, Fässern etc.
  • verbindet sich mit Untergründen aus Holz, Metall, Glas, Leder etc.

Technische Daten:

  • Basis: Zellulose-Basis
  • Verarbeitbar: von -5° C bis +30° C
  • Geruch: aromatisch
  • Dichte: > 1 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 24 Monate
  • Lagerung: nicht über +40° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Größe:
110 g
Farbe:
kirsch - mahagoni
Gefahrenhinweise:
H228 Entzündbarer Feststoff. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Knetholzmasse, Abdichtung, Holzreparaturmasse, Holzspachtelmasse, Dichtmasse, Dichtstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,031*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 110 Gramm (ab € 0,04574* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,731*
€ 9,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,301*
€ 8,688
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,931*
€ 8,248
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,481*
€ 7,712
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,181*
€ 7,355
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,031*
€ 5,987
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
232 100
ab € 6,92802*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.