Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse beko 310 ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Kartusche
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Kartusche
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Beispiel 1
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Beispiel 2
beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-236 310
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     236 310
EAN/GTIN:
     4036421236014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen
Bitumendichtmasse
Dichtmasse
Dichtungspaste

beko Bitu-Dicht - Bitumendichtmasse 310 ml schwarz

1-Komponenten-Bitumendichtmasse

  • optimale Haftung auf Bitumen, Blechen, Blei, Kupfer, Beton, Stein und Eternit
  • dauerelastisch und dehnfähig
  • witterungs- und UV-beständig
  • schnelle Hautbildung
  • schnell regenfest
  • alterungsbeständig
  • temperaturbeständig
  • spachtel- und verstreichbar
  • siliconfrei

Verarbeitungsvorteile:

  • auch für regennasse Untergründe
  • für normale Kartuschenpressen
  • kein Erhitzen notwendig - kalt verarbeitbar
  • hohe Haftfähigkeit

Anwendungsbereiche:

  • zum Ausfugen von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach-, Wand- und Bodenbereich
  • zum Abdichten und Verkleben bei Leckstellen auf Dachbahnen
  • sicheres Ausführen von „Notreparaturen"

Farbe:

schwarz

Technische Daten:

  • Basis: Bitumen
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis +35° C
  • Temperatur: beständig von -35° C bis +110° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Klebefreiheit: ca. 30 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relativer Luftfeuchtigkeit)
  • Aushärtung: ca. 1 mm in 24 Stunden (bei +23° C / 50% relativer Luftfeuchtigkeit) (abhängig von Temperatur und Schichtstärke)
  • Dichte: ca. 1,2 g/ml
  • Viskosität: plastoelastisch
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet), ca. 3 Monate bei geöffneter Verpackung
  • Lagerung: bei +5° C bis +25° C; kühl, frostfrei und trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Größe:
310 ml
Farbe:
schwarz
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfrisitger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, bitumendichtmasse beko, dichtungspaste, Bitu-Dicht, Dichtstoff, Bitumenspachtelmasse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,22*
3 Tage
409
1
€ 4,95*
ab € 3,99*
€ 5,67*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,87*
Lager 1954
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 6,1189*
€ 8,3889*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3889*
€ 9,98279
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8189*
€ 9,30449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,7689*
€ 9,24499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5289*
€ 8,95939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0989*
€ 8,44769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,1189*
€ 7,28149
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 19,7384* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.