Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers PU-Holzverfestigung, farblos - 2,5 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Remmers PU-Holzverfestigung - Kanister
Remmers PU-Holzverfestigung - Kanister
Remmers PU-Holzverfestigung - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-2379-2500
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2379-2500
EAN/GTIN:
     4004707048613
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzverfestigung
Holzverfestiger
Holzverfestigungsmittel

Holzverfestigung auf Polyurethan-Basis

Anwendungsbereiche

Zur Verfestigung und Stabilisierung von Holzoberflächen innen und außen, die durch Pilz- bzw. Insektenbefall angegriffen wurden. Bei den behandelten Flächen wird im Bereich der durchtränkten Zone weiteres Wachstum der holzzerstörenden Pilze sowie ein erneuter Befall durch Holzschadinsekten verhindert. Zum Feuchteschutz für MDF-, HDF-Platten, usw.
Nur für gewerbliche Anwender.

Eigenschaften

Remmers PU-Holzverfestigung stabilisiert und verfestigt Hölzer, die durch Pilzbefall oder Insektenfraß geschädigt wurden. Sehr gute Penetrationseigenschaften ergeben hohe Eindringtiefe mit guter verfestigender Wirkung auch des Fraßmehls der Insekten. Auch zur Grundierung von MDF, HDF, usw. zum Schutz vor Feuchteaufnahme einsetzbar.
  • Wasserdampfdiffusionsoffen
  • In durchtränkten Zonen wird ein weiteres Pilzwachstum verhindert
  • Erneuter Befall durch Holzschadinsekten wird verhindert
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
2,5 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H335 Kann die Atemwege reizen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,36*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 2,5 Liter (ab € 55,744* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 177,15*
€ 210,81
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 176,11*
€ 209,57
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 169,94*
€ 202,23
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 166,00*
€ 197,54
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 139,36*
€ 165,84
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3777-2500
ab € 108,39*
Zubehör
Remmers
3777-20000
ab € 715,76*
Zubehör
Remmers
3777-500
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.