Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-K Epoxy (Epoxydharz) incl. 10 Estrichklammern beko 1000 g betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko 2-K Epoxy incl. 10 Estrichklammern, Set
beko 2-K Epoxy incl. 10 Estrichklammern, Set
beko 2-K Epoxy incl. 10 Estrichklammern, Beispiel 1
beko 2-K Epoxy incl. 10 Estrichklammern, Beispiel 2
beko 2-K Epoxy incl. 10 Estrichklammern, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-238 1 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     238 1 1000
EAN/GTIN:
     4036421238018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
epoxidharz

beko 2-K Epoxy (Epoxydharz) incl. 10 Estrichklammern 1000 g betongrau

  • widerstandsfähiges und selbstnivellierendes Epoxydharz inkl. Estrichklammern zur Armierung der gerissenen Fläche
  • restflexibel
  • selbstentlüftend
  • chemikalienbeständig
  • lösemittelfrei
  • mechanisch hoch belastbar
  • frost- und witterungsbeständig
  • geruchsarm
  • wasserfest
  • für innen und außen

Verarbeitungsvorteile:

  • haftet nach Aushärtung auf allen geeigneten Untergründen fast unlösbar
  • gute Dosierbarkeit durch getrennte Gefäße
  • auch an Dämmplatten anwendbar

Anwendungsbereiche:

  • anwendbar zum Vergießen und Versiegeln auf horizontalen Flächen
  • geeignet zur Erhöhung der Belastbarkeit von Oberflächen aus herkömmlichem Mörtel oder Estrich
  • zum Reparieren von Hohlstellen und Estrichabtragungen
  • zum Ausbessern von Fehlstellen in Stein- und Betonfußböden
  • anwendbar als Wassersperrschicht
  • anwendbar zur Sanierung von Beton bzw. Estrich

Farbe:

betongrau

Technische Daten:

  • Basis: Epoxydharz und Härter
  • Verarbeitbar: von +15° C bis +25° C
  • Temperatur: beständig von -25° C bis +100° C
  • Hautbildezeit: ca. 40 bis 45 Minuten (bei +20° C)
  • Endfestigkeit: 7 Tage (bei +20° C)
  • Belastbar: ca. 36 Stunden (je nach Temperatur)
  • Dichte: ca. 1,43 g/cm³
  • Viskosität: mittelviskos
  • Druckfestigkeit: 78 N/mm² (nach DIN 53454)
  • Haltbarkeit: 12 Monate (ungeöffnet)
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +60° C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Farbe:
betongrau
Gefahrenhinweise:
Komponente A: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Komponente B: H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reparaturharz, Dichtstoff, Abdichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,12*
€ 47,73*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 37,85484*
€ 48,70484*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,10*
€ 57,76*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70484*
€ 57,95875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40484*
€ 54,03175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30484*
€ 52,72275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16484*
€ 51,36615
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85484*
€ 45,04725
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 37,85484* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
238 10 070
ab € 1,7478*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.