Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tackcon beko 310 ml transparent - Flexibles Mischpolymer


Menge:  Tube  
Produktinformationen
beko Tackcon, Kartusche
beko Tackcon, Kartusche
beko Tackcon, Beispiel 1
beko Tackcon, Beispiel 2
beko Tackcon, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-239 310 1
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     239 310 1
EAN/GTIN:
     4036421239015
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff

beko Tackcon 310 ml transparent

Flexibles 1-Komponenten Mischpolymer

  • hochshorig - Shore 41 (zäh-elastisch)
  • neutralvernetzend
  • breites Haftspektrum
  • Verklebung dauerelastisch
  • vibrationsfest
  • schlagzäh
  • überstreichbar
  • anstrichverträglich
  • lösemittelfrei
  • nicht korrosiv
  • alterungsbeständig
  • hohe Reißfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • siliconfrei
  • geruchlos

Verarbeitungsvorteile:

  • für normale Kartuschenpressen
  • glättbar mit beko Glättemittel
  • kombiniert Dichten und Kleben
  • reagiert mit Feuchtigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeugbau, im Klima- und Apparatebau
  • zur Anwendung zwischen glasierten Oberflächen, Epoxyd, Polyester, Hart-PVC, Metall, lackiertem Holz, Beton, Stein, Mauerwerk, Putz und vielem mehr

Farbe:

transparent

Technische Daten:

  • Basis: 1-K Mischpolymer
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Hautbildezeit: ca. 3 bis 5 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 2,5 mm in 24 Stunden; ca. 4,0 mm in 48 Stunden (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: 1,08 g/cm³
  • Standvermögen: standfest in Fugen bis 20 mm Breite
  • Viskosität: pastös
  • Shore-A-Härte: ca. 41
  • Dauerbewegungsaufnahme: ± 10% der Fugenbreite
  • Bruchdehnung: ca. 400% (nach DIN 53504 S2)
  • Zugfestigkeit: ca. 2,5 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Modul bei 100%: < 0,9 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +25° C; nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, komponentenkleber, Kleber, Klebstoff, Tackcon, Konstruktionskleber, Universalkleber, Dichtstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 11,92*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,66*
€ 15,24*
Lager 1954
101
1
pro Tube
€ 7,35*
ab € 12,35099*
€ 16,65099*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 16,65099*
€ 19,81468
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 16,36099*
€ 19,46958
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 15,81099*
€ 18,81508
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 15,34099*
€ 18,25578
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 14,56099*
€ 17,32758
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 12,35099*
€ 14,69768
pro Tube
1 Tube enthält 0,31 Liter (ab € 39,84191* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,62*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 8,88*
Zubehör
Beko
200 2 0500
ab € 4,31*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.