Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK-Fest beko 310 ml weiss


Menge:  Tube  
Produktinformationen
beko MK-Fest, Kartusche
beko MK-Fest, Kartusche
beko MK-Fest, Farbe weiss
beko MK-Fest, Beispiel 1
beko MK-Fest, Beispiel 1
beko MK-Fest, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-241 310
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     241 310
EAN/GTIN:
     4036421241018
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber

beko MK-Fest 310 ml weiss

  • sehr gute Anfangshaftung
  • breites Haftspektrum
  • alterungsbeständig
  • überstreichbar
  • lösemittelfrei
  • umweltfreundlich
  • nicht korrosiv
  • dauerelastisch
  • dehnfähig
  • siliconfrei
  • geruchsneutral

Verarbeitungsvorteile:

  • für normale Kartuschenpressen
  • gute Dosierbarkeit
  • einfache Verarbeitung
  • universell einsetzbar

Anwendungsbereiche:

Besonders für saugfähige und poröse Materialien zur Anwendung im Innenbereich geeignet. Verbindet Holz, Metall, Kunststoff, Fliesen, Aluminium, Schaumstoff (EPS), Keramik, Stein, Beton, beschichtete Platten, MDF und vieles mehr.

Farbe:

weiß

Technische Daten:

  • Basis: Polyacrylat
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +50° C
  • Temperatur: beständig von -30° C bis +80° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Hautbildezeit: ca. 15 bis 20 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: 24 bis 48 Stunden je nach Temperatur
  • Dichte: 1,5 g/cm³
  • Viskosität: weichpastös
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate, bei +5° C bis +30° C; 3 Monate bei geöffnetem Gebinde
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, vor Frost und Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, montagekleber, MK-Fest, Kleber, Klebstoff, Montageklebstoff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,87*
Lager 1954
101
1
pro Tube
€ 7,35*
ab € 4,03154*
€ 5,76154*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 5,76154*
€ 6,85623
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,37154*
€ 6,39213
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,19154*
€ 6,17793
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,09154*
€ 6,05893
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,80154*
€ 5,71383
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 4,03154*
€ 4,79753
pro Tube
1 Tube enthält 0,31 Liter (ab € 13,00497* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.