Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FoodLine Gecko Hybrid POP beko 310 ml mittelbraun - terrakotta - Sehr hohe Anfangshaftung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
beko Gecko, Kartusche
beko Gecko, Kartusche
beko Gecko, Farbe mittelbraun - terrakotta
beko Gecko, Beispiel 1
beko Gecko, Beispiel 2
beko Gecko, Beispiel 3
beko Gecko, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-245 310 5
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     245 310 5
EAN/GTIN:
     4036421245092
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosserieklebstoff
Komponentenkleber

beko FoodLine Gecko Hybrid POP 310 ml mittelbraun - terrakotta

Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff

  • sehr hohe Anfangsaftung
  • korrigierbar
  • sehr gut glättbar
  • neutralvernetzend
  • geruchlos
  • ungiftig
  • überlackierbar
  • anstrichverträglich
  • UV- und witterungsbeständig
  • feuchtigkeitshärtend
  • silicon- und lösemittelfrei
  • lebensmittelgeeignet
  • nahezu kein Schrumpfen

Verarbeitungsvorteile:

  • keine Fixierung der Fügeteile notwendig
  • Verklebung ca. 20 Minuten korrigierbar
  • „Nass in Nass" überlackierbar
  • ohne Primer anwendbar
  • unter Wasser verarbeitbar
  • verklebte Bleche können wegen der guten Temperaturbelastbarkeit punktgeschweißt und pulverbeschichtet werden

Anwendungsbereiche:

  • Abdichtungen und spannungsfreie Kombinationsverklebungen im Fahrzeug-, Karosserie- und Containerbau
  • Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich
  • vibrationsfestes Anbringen von Schildern und Beschriftungen, Natursteinverklebungen, Spiegelverklebungen
  • auch sehr gut geeignet zur Montage von Photovoltaikanlagen

Technische Daten:

  • Basis: 1-Komponenten Hybrid PolyOxyPropylen
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +40° C
  • Temperatur: beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +200° C (im ausgehärteten Zustand)
  • Hautbildezeit: ca. 5 bis 10 Minuten bei Normalklima (+23° C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Aushärtung: ca. 4,0 mm in 24 Stunden; ca. 5,0 mm in 48 Stunden (+23°C / 50% relative Luftfeuchte)
  • Dichte: 1,50 ±0,02 g/cm³
  • Shore-A-Härte: ca. 51 ±3
  • Bruchdehnung: ca. 550% (nach DIN 53504 S2)
  • Zugfestigkeit: ca. 2,7 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Modul bei 100%: ca. 1,55 N/mm² (nach DIN 53504 S2)
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate; nach Anbruch zügig verarbeiten
  • Lagerung: kühl und trocken, vor Hitze schützen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
310 ml
Farbe:
mittelbraun - terrakotta
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, ms-polymer kleber beko, karosserieklebstoff, Kleber, Klebstoff, Gecko, Dichtstoff, Kombinationskleber, Universalkleber, Universalklebstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 13,9956*
€ 18,6356*
4 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 16,13*
€ 21,29*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,6356*
€ 22,17637
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,2756*
€ 21,74797
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,9656*
€ 21,37907
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,3856*
€ 20,68887
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,6556*
€ 19,82017
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,9956*
€ 16,65477
pro Paket
1 Paket enthält 0,31 Liter (ab € 45,14712* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,98*
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,91*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,25*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,41527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.