Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Schraubensicherung hochfest beko 30 ml gruen


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Allbond Schraubensicherung hochfest, Flasche
beko Allbond Schraubensicherung hochfest, Flasche
beko Allbond Schraubensicherung hochfest, Beispiel
beko Allbond Schraubensicherung hochfest, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 100 130
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 100 130
EAN/GTIN:
     4036421261146
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

beko Allbond Schraubensicherung hochfest 30 ml gruen

Anaerober Klebstoff

  • kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm
  • verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung
  • schnelle Funktionsfestigkeit
  • ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit
  • entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich

Verarbeitungsvorteile:

  • anaerobe Aushärtung unter Ausschluss von Luftsauerstoff
  • einfache und sichere Handhabung
  • sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche:

  • einsetzbar in Industrie und Handwerk
  • zur Sicherung
  • Befestigung und Abdichtung von Schraubverbindungen z.B. im KFZ-Bereich, Metallbau, Werkzeugbau, Maschinen- und Motorenbau sowie Elektrobereich

Farbe:

grün

Technische Daten:

  • Basis: Dimethacrylsäureester
  • Temperatur: beständig von -55° C bis +150° C
  • Handfestigkeit: nach 10 bis 20 Minuten
  • Endfestigkeit: nach 5 bis 10 Stunden
  • Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Viskosität: 400 - 600 mPas
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
30 ml
Farbe:
gruen
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest, dichtungskleber, Klebstoff, Kleber, Metallkleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,51*
€ 15,09*
Lager 1954
101
1
pro Flasche
€ 7,35*
ab € 15,97297*
€ 21,02297*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,02297*
€ 25,01733
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 20,93297*
€ 24,91023
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,36297*
€ 24,23193
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,87297*
€ 23,64883
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,04297*
€ 22,66113
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,97297*
€ 19,00783
pro Flasche
1 Flasche enthält 0,03 Liter (ab € 532,43224* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
261 100 410
ab € 8,03989*
Zubehör
Beko
261 100 430
ab € 17,39121*
Zubehör
Beko
261 100 550
ab € 15,50*
Zubehör
Beko
261 100 230
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.