Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allbond Spray beko 150 ml transparent - Aktivatorspray


Menge:  Dose  
Produktinformationen
beko Allbond Spray, Dose
beko Allbond Spray, Dose
beko Allbond Spray, Beispiel
beko Allbond Spray, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-261 150
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     261 150
EAN/GTIN:
     4036421261030
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber

beko Allbond Spray 150 ml transparent

Aktivatorspray für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff

  • Aktivatorspray für die beschleunigte Aushärtung von Cyanacrylat-Klebstoffen
  • farblos
  • dünnflüssig
  • lange haltbar

Farbe:

farblos

Technische Daten:

  • Basis: Lösemittel
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: 0,7 g/cm³
  • Viskosität: dünnflüssig
  • Haltbarkeit: 12 Monate
  • Lagerung: bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
150 ml
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Sprühkleber, Sprühklebstoff, cyanacrylat klebstoff, Aktivatorspray, Lösemittel, Beschleuniger, Kleberbeschleuniger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 7,83*
Lager 1954
101
1
pro Dose
€ 7,35*
ab € 7,8967*
€ 10,7567*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,7567*
€ 12,80048
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,6667*
€ 12,69338
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,1867*
€ 12,12218
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,9467*
€ 11,83658
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,6967*
€ 11,53908
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,8967*
€ 9,39708
pro Dose
1 Dose enthält 0,15 Liter (ab € 52,64469* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
261 30
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.