Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Power-Tape beko 50 mm x 25 m silbergrau - Kraft-Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Multi-Power-Tape 25 m, Rolle
beko Multi-Power-Tape 25 m, Rolle
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 1
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 2
beko Multi-Power-Tape, Beispiel 3
beko Multi-Power-Tape 25 m, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-262 205 251
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     262 205 251
EAN/GTIN:
     4036421262198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasfaser-Gewebeband

beko Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m silbergrau

Universal Kraft-Gewebeband

  • reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband
  • 3-lagig
  • zum Befestigen, Reparieren und Abdichten
  • wasserfest und bis zu max. 4 bar druckdicht
  • hohe Klebekraft auf fast allen Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Mauerwerk, vielen Kunststoffen, Metall, Gewebe etc.
  • extrem belastbar bis zu 20 kg/Bandbreite
  • temperaturbeständig bis +70° C

Anwendungsbereiche:

Freizeit, Baugewerbe, Kraftfahrzeug, Industrie, Handwerk

Farbe:

silbergrau

Technische Daten:

  • Basis: lösemittelfreies, gewebeverstärktes Klebeband
  • Dicke: ca. 0,25 mm
  • Verarbeitbar: ab 0° C bis +30° C
  • Temperatur: beständig von -5° C bis +70° C
  • Belastbar: bis zu 20 kg/Bandbreite
  • Druckfestigkeit: bis max. 4 bar
  • Haltbarkeit: mind. 3 Jahre
  • Lagerung: trocken, nicht über +25° C
Weitere Informationen:
GHS:
None
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband grau, steinband, Multi-Power-Tape, Universal-Klebeband, Gewebe-Band, Gewebeklebband, Stein-Klebeband, Universalklebeband, Klebeband, Abdichtband, Reparaturband, Reparatur-Klebeband, Reparaturklebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 6,33*
30
€ 4,90*
ab € 4,71*
€ 6,40*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,44*
1
€ 5,00*
ab € 4,97*
€ 7,11*
Lager 1954
unbekannt
1
€ 7,35*
ab € 7,0344*
€ 9,5344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5344*
€ 11,34593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,1244*
€ 10,85803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0944*
€ 10,82233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7444*
€ 10,40583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,4244*
€ 10,02503
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,0344*
€ 8,37093
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,28138* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
262 05 019
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.