Doppelseitige Gewebestrips
Für innen und außen geeignet, extrem strapazierfähig durch Gewebearmierung, gute UV-Beständigkeit, dauerhafte Verklebung von verschiedensten Materialien, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit, extrem hohe Anfangshaftung.
Verarbeitungsvorteile:
Universell einsetzbar, dauerhafte Verklebung, extrem hohe Traglast direkt nach der Verklebung, gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, dauerhaft temperaturbeständig von -10° C bis +85° C.
Anwendungsbereiche:
Für Verklebungen von PP, PE, ABS, PET, PVC, Holz, Metallen, Fliesen, Kunststoffen, pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen, zum Befestigen und Reparieren von diversen Bauteilen, ersetzt in diversen Bereichen das Schrauben oder andere dauerhafte Befestigungen.
Die Klebebstrips sind einsetzbar in der Industrie, dem Schreinerhandwerk, im Fensterbau, in der Kfz-Branche, dem Baugewerbe, dem GaLa- und Terrassenbau, dem Messebau, sowie im Haushalt und beim Hobby.
Verarbeitung:
Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber, trocken und fettfrei sein, ggf. ist mit beko Allclean vorzureinigen. beko Xtreme Tape Strips vom Papier abziehen und auf eine der zu verklebenden Seiten aufkleben.
Nach dem Abziehen der Schutzfolie ist die Verklebung durchzuführen und die zu verklebenden Gegenstände fest anzudrücken.
beko Xtreme Tape hat bereits direkt nach der Verklebung eine extrem hohe Klebekraft.
Technische Daten:
- Basis: synthetischer Kautschuk
- Abmessung: 20 mm x 40 mm
- Dicke: ca. 0,8 mm
- Verarbeitbar: von +15° C bis +30° C
- Temperatur: beständig von -10° C bis +85° C
- Belastbar: 300 kg/m²
- Beständigkeit: witterungs- und alterungsbeständig
- Lagerung: kühl und trocken, 0° C bis +30° C
- Haltbarkeit: 18 Monate
Hinweise:
Aufgrund der hohen Klebekraft können beim Entfernen der Strips empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
Klebstoffrückstände, die eventuell beim Entfernen der Klebestrips auftreten, können mit beko Allclean oder Tecline Citrusreiniger entfernt werden.