Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim D3 beko 1000 g weiss - wasserfeste Verleimung


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
beko Holzleim D3, Flasche
beko Holzleim D3, Flasche
beko Holzleim D3, Beispiel 1
beko Holzleim D3, Beispiel 2
beko Holzleim D3, Beispiel 3
beko Holzleim D3, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-264 1 1000
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     264 1 1000
EAN/GTIN:
     4036421264031
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim

beko Holzleim D3 1000 g weiss

  • einkomponentig
  • wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3
  • ausreichend für 10 bis 15 m² je kg
  • offene Zeit ca. 10 Minuten (bei +20° C)
  • lösemittel- und formaldehydfrei
  • optimal auch für Verlegeplatten

Verarbeitungsvorteile:

  • gute Dosierbarkeit
  • große Ergiebigkeit
  • einfach zu verarbeiten
  • sehr hohe Festigkeit
  • günstige offene Zeit

Anwendungsbereiche:

  • Verleimung von Parkett- und Laminatelementen
  • Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
  • Montageverleimung
  • Korpusverleimung

Farbe:

weiß

Technische Daten:

  • Basis: Polyvenylacetat
  • Verarbeitbar: ab mind. +10° C
  • Hautbildezeit: ca. 10 Minuten
  • Geruch: charakteristisch
  • pH-Wert: ca. 3
  • Dichte: 1,1 g/cm³
  • Viskosität: 13000 ± 2000 mPas, mittelviskos
  • Geprüft: Prüfbericht nach DIN EN 204 D3
  • Haltbarkeit: ungeöffnet 12 Monate
  • Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen!
Weitere Informationen:
GHS:
None
Größe:
1000 g
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: beko holzleim 1000 gr, beko holzkleber, holzleim, Kleber, Klebstoff, Weißleim, Weissleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,08857*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Kilogramm (ab € 9,08858* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 12,51857*
€ 14,8971
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,41857*
€ 14,7781
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,93857*
€ 14,2069
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,54857*
€ 13,7428
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,23857*
€ 13,3739
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,08857*
€ 10,8154
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
264 004
ab € 31,42319*
Zubehör
Beko
264 1 05
ab € 41,11407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.