| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-264 1 25 Herst.-Nr.: 264 1 25 EAN/GTIN: 4036421264086 |
| | | |
|
| | |
| beko Weissleim D3 25 kg weiss - universell einsetzbar
- hohe Wasserbeständigkeit
- Weissleim geprüft nach DIN EN 204 D3
- mit 5% Härterzugabe Qualität gemäß DIN EN 204 D4
- geprüft nach WATT 91 - DIN EN 14257
- ausreichend für 10 bis 15 m² je kg
- offene Zeit ca. 8 Minuten (bei +20° C)
- lösemittel- und formaldehydfrei
- langsam abbindend
- gerbsäureneutral
Anwendungsbereiche: - universelle Verleimung aller Holzarten (Weich-, Hartholz und exotische Hölzer)
- Verleimung von Parkett- und Laminatelementen
- Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- Montageverleimung
- Korpusverleimung
Farbe: weiß Technische Daten: - Basis: Polyvenylacetat
- Verarbeitbar: ab mind. +10° C
- Temperatur: beständig bis -50° C (komplett ausgehärtet und frei von Zugkräften!)
- Hautbildezeit: ca. 5 bis 8 Minuten
- Presszeit: ca. 30 Minuten bei +20°C
- Geruch: charakteristisch
- pH-Wert: ca. 3
- Dichte: ca. 1,08 g/cm³
- Viskosität: mittelviskos
- Haltbarkeit: 12 Monate bei Raumtemperatur
- Lagerung: trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Größe: | 25 kg | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim, Kleber, Klebstoff, Weißleim, Weissleim |
| | |
| |