Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weber.tec 940 E - Horizontalsperre, klar - 20 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
weber.tec 940 E Horizontalsperre - Kanister
weber.tec 940 E Horizontalsperre - Kanister
weber.tec 940 E Horizontalsperre - Beispiel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-266898
Hersteller:
     Saint-Gobain Weber
Herst.-Nr.:
     266898
EAN/GTIN:
     4011361158633
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontalsperre
Horizontalabdichtung
Mauerwerksabdichtung
Querschnittsabdichtung

Silikon-Mikroemulsionskonzentrat für die nachträgliche Horizontalabdichtung von Mauerwerk

  • zur Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
  • besonders für die Druckinjektion geeignet
  • für große Mauerwerksdicken
  • für hohe Durchfeuchtungsgrade
  • Konzentrat
  • dringt in feinste Kapillare

Anwendungsgebiet

Für die nachträgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Bohrloch-Druckverfahren (Niederdruckinjektion) bei Durchfeuchtungsgraden des Mauerwerks bis zu 95 %. Bei hohlraumreichen Mauerwerken auch im patentierten "Naß in Naß"-Injektionsverfahren zu verarbeiten.

Eigenschaften

  • auch bei hohen Durchfeuchtungsgraden ohne Aktivator
  • Mikro-Emulsion dringt in feinste Kapillare
  • bildet keine bauschädlichen Salze
  • hochreaktives Konzentrat
  • besonders für die Druckinjektion
  • Verarbeitung auch im Mehrstufen-Injektionsverfahren
  • schnelle Aushärtung
  • angemischt mind. 16 Monate lagerstabil

Untergrundvorbereitung

Bohrlöcher in einem Abstand von ca. 10 bis 12 cm horizontal bzw. bis zu einem Neigungswinkel von 45° in die Mauerwerksfuge oder den Mauerstein bohren. Bei hohem Durchfeuchtungsgrad (>75 %) zweireihig, Bohrlochabstand max. 15 cm, bohren. Bohrlöcher mit ölfreier Druckluft ausblasen.
Bei zweireihiger Anordnung Höhenversatz von 8 cm nicht überschreiten.

Verarbeitung

Mischvorgang:

Für die Injektion weber.tec 940 E im angegebenen Mischungsverhältnis, je nach Durchfeuchtungsgrad, mit Wasser vermischen. Dabei Wasser vorlegen.
Bei hoher Durchfeuchtung das niedrigere Mischungsverhältnis (1 : 9) wählen.

Injektionsverfahren:

Packer in die Bohrlöcher einsetzen. Die Injektion erfolgt mit einem kontinuierlichen Druck im Niederdruckverfahren (Druck < 10 bar) mit geeignetem Gerät, z.B. Unipress D 2. Das Mauerwerk muss in der Injektionszone vollständig mit der Injektionsflüssigkeit durchtränkt werden.

Patentiertes "Nass-in-Nass" Verfahren:

Bei stark hohlraumhaltigem Mauerwerk erfolgt die Verarbeitung im patentierten "Nass-in-Nass"-Injektionsverfahren. Bohrlöcher in einem Abstand von 10 bis 12 cm und einem Neigungswinkel von 15° bis 20° schräg nach unten bohren. Bohrlochtiefe entsprechend Mauerwerksdicke < 5 cm.
Ansatzpunkt der Bohrung so festlegen, dass mind. 2 Lagerfugen erfasst werden. Anschließend über geeignete Packer die Hohlräume mit weber.tec 942 verfüllen. In der Ansteifungsphase Füllmörtel mit dem Prüfstab durchstoßen. Anschließend weber.tec 940 E mit der Pumpe durch die vorhandenen Packer mit einem Druck von 15 bis 20 bar injizieren.
Nach ca. 60 bis 180 Minuten die Injektion wiederholen. Danach die Bohrlöcher mit weber.tec 942 verfüllen bzw. mit >weber.tec 933 verpfropfen.

Druckloses Tränken

Bohrlöcher (Durchmesser: 30 mm) in einem Abstand von ca. 10 cm, Neigungswinkel ca. 25-45° schräg nach unten bohren. Bohrtiefe entsprechend Wanddicke < 5 cm. Dabei mind. eine Lagerfuge erfassen.
Zur Verbrauchskontrolle die Tränkflüssigkeit über ein Vorratsgefäß in mehreren Arbeitsgängen einbringen. Tränkzeit mind. 8 Stunden.

Hinweise

Die Trocknung der Wände oberhalb der Injektionszone bis zur Ausgleichsfeuchte kann nur dann erfolgen, wenn keine dichten Wandbeläge vorliegen (Putze und Farben entfernen) und in den behandelten Räumen ausreichende Trocknungsbedingungen vorhanden sind. Evtl. sind zusätzliche Maßnahmen vorzusehen.
Wird in den Mauerstein gebohrt, ist sicherzustellen, dass über eine Stoßfuge mindestens eine Lagerfuge injiziert wird.
Bei Mauerwerksdicken über 60 cm und Wandecken, Bohrlöcher von beiden Seiten anordnen.
Bei hohlraumreichen Mauerwerken auch im patentierten "Nass-in-Nass" -Injektionsverfahren mit Injektionspumpen der Fa. Dittmann Oberflächentechnik oder der Fa. DESOI zu verarbeiten.
Die Hinweise des WTA- Merkblattes "4-4-04 Mauerwerksinjektion" sind zu beachten.

Mischungsverhältnis

  • 1 : 9 bis 1 : 14 RT mit Wasser

Verbrauch

  • bei Wanddicke 40 cm ca. 0,8 - 2,0 ltr/m Mauerwerk (1:9 mit Wasser gemischt: 8 - 20 ltr/m Mauerwerk)
  • bei Wanddicke 60 cm ca. 1,2 - 3,0 ltr/m Mauerwerk (1:9 mit Wasser gemischt: 12 - 30 ltr/m Mauerwerk)
  • bei Wanddicke 80 cm ca. 1,6 - 4,0 ltr/m Mauerwerk (1:9 mit Wasser gemischt: 16 - 40 ltr/m Mauerwerk)
  • bei Wanddicke 100 cm ca. 2,0 - 5,0 ltr/m Mauerwerk (1:9 mit Wasser gemischt: 20 - 50 ltr/m Mauerwerk)

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
20 ltr
Farbe:
gelblich
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Injektionsflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,79*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 66,2895* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 1.523,99*
€ 1.813,55
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 1.432,93*
€ 1.705,19
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 1.381,74*
€ 1.644,27
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 1.325,79*
€ 1.577,69
pro Behälter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saint-Gobain Weber
274222
ab € 2,77*
Zubehör
Saint-Gobain Weber
100864
ab € 6,78*
Zubehör
Saint-Gobain Weber
100865
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.