Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weber.tec 774 - 2,5 ltr - Hydrophobierung


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
weber.tec 774 Hydrophobierung - Kanister
weber.tec 774 Hydrophobierung - Kanister
weber.tec 774 Hydrophobierung - Beispiel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-267447
Hersteller:
     Saint-Gobain Weber
Herst.-Nr.:
     267447
EAN/GTIN:
     4011361158824
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel

Oberflächenhydrophobierung

  • Oberflächenhydrophobierung von Fassaden
  • für viele mineralische Untergründe
  • hohe Eindringtiefe - hohe Alkalistabilität
  • rasche Ausbildung des Abperleffektes
  • hoch wasserabweisend

Anwendungsgebiet

weber.tec 774 (Deiterol SLF) eignet sich für die Oberflächenhydrophobierung von saugfähigen mineralischen Baustoffen wie Kalksandstein, Ziegel, mineralischen Putzen, Klinkermauerwerk und mineralischen Farben. Das Produkt bewirkt einen guten Schutz gegen Feuchtigkeit (Schlagregen) und erhöht den Frost-Tausalz-Widerstand. Geeignet auch für Wärmeverbundsysteme mit Polystyrol-Hartschaumplatten.

Eigenschaften

  • lösemittelfrei
  • keine Geruchsbelästigung
  • hohe Eindringtiefe - hohe Alkalistabilität
  • klebfreies Auftrocknen, damit keine Verschmutzungsgefahr
  • rasche Ausbildung des Abperleffektes
  • hoch wasserabweisend
  • anwendbar auch auf leicht feuchten Untergründen
  • wasserdampfdiffusionsfähig
  • frostunempfindliche Konzentratform

Untergrundvorbereitung

Ruß, Fett und ölige Verschmutzungen entfernen. Fenster, Türen und andere Bauteile aus Holz oder Metall schützen.
Der Untergrund muss optisch trocken, fest, frostfrei, saugfähig sein.

Verarbeitung

1 RT weber.tec 774 mit 9 RT Wasser unter ständigem Rühren mischen und drucklos im Flutverfahren (Spritzen oder Streichen) auftragen, bis der Flüssigkeitsfilm auf der Oberfläche abläuft oder staut. Es sind 2 bis 3 Aufträge frisch in frisch erforderlich.
Spritzer auf angrenzenden Bauteilen sofort mit viel Wasser abwaschen.

Hinweise

Die größten Eindringtiefen werden auf trockenen Untergründen erzielt. Es empfiehlt sich, dichte Untergründe (z. B. Dachbeton, glasierte Klinker) ca. 2 Stunden nach der Imprägnierung mit Wasser (Schwamm, Lappen) nachzuwaschen.
Beim Arbeiten mit weber.tec 774 wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen. Produktreste reagieren z. B. durch Zusatz von Zement, sofort zum Gel ab und können mit dem Bauschutt entsorgt werden.
Es empfiehlt sich, vorab eine Musterfläche anzulegen, um Materialverbrauch und Eindringtiefe zu ermitteln.

Verbrauch

  • je nach Untergrund: ca. 0,05 l/m² bis 0,1 l/m²

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS05
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
2,5 ltr
Farbe:
gelblich
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Versiegler, imprägniermittel, Hydrophobierung, Oberflächenhydrophobierung, Fassadenimprägnierung, Fassadenhydrophobierung, Oberflächenimprägnierung, Feuchtigkeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,53*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 2,5 Liter (ab € 105,012* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 331,79*
€ 394,83
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 329,61*
€ 392,24
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 312,66*
€ 372,07
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 302,27*
€ 359,70
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 262,53*
€ 312,41
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.