| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-270 153 Herst.-Nr.: 270 153 EAN/GTIN: 4036421270032 |
| | |
|
| | |
| beko Verbundmoertel-Set Statikmischer 2-K Polyesterharzmörtel - Zweikomponentig
- einfache Handhabung
- gute Dosierbarkeit
- alterungsbeständig
- hohe chemische Beständigkeit
- temperaturbeständig bis max. +80° C (kurzzeitig +110° C)
Verarbeitungsvorteile: Kann mit jeder handelsüblichen Kartuschenpresse verarbeitet werden, angebrochene Kartusche kann weiterverwendet werden, extrem schnelle Aushärtung Anwendungsbereiche: Einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich, für randnahe, spreizdruckfreie Befestigungen, Fassadenbefestigungen, Brückengeländer, Absturzsicherungen, Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, tragende Konstruktionen etc., als Klebemörtel für Betonteile Technische Daten - Basis: Polyesterharz + Härter
- Verarbeitbar: ab +20° C Kartuschentemperatur
- Temperatur: beständig bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)
- Viskosität: pastös
- Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 12 Monate haltbar
- Lagerung: bei +5° C bis max. +25° C
Weitere Informationen: | | GHS: | None |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemische Dübel, Befestigen & Kleben, Ausdruckstößel, Zwangsmischer, Polyesterharzmörtel, Chemischer Dübel |
| | |
| |