| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-270 154 Herst.-Nr.: 270 154 EAN/GTIN: 4036421270063 |
| | | |
|
| | |
| beko Verbundmoertel-Set Set incl. 1 Adapter, 2 Statikmischer u. 2 Siebhülsen 2-K Polyesterharzmörtel - Zweikomponentig
- einfache Handhabung
- gute Dosierbarkeit
- alterungsbeständig
- hohe chemische Beständigkeit
- temperaturbeständig bis max. +80° C (kurzzeitig +110° C)
Verarbeitungsvorteile: Kann mit jeder handelsüblichen Kartuschenpresse verarbeitet werden, angebrochene Kartusche kann weiterverwendet werden, extrem schnelle Aushärtung Anwendungsbereiche: Einsetzbar im Schwer- und Mittellastbereich, für randnahe, spreizdruckfreie Befestigungen, Fassadenbefestigungen, Brückengeländer, Absturzsicherungen, Sanitärgegenstände, Rohrleitungen, tragende Konstruktionen etc., als Klebemörtel für Betonteile Technische Daten - Basis: Polyesterharz + Härter
- Verarbeitbar: ab +20° C Kartuschentemperatur
- Temperatur: beständig bis +80° C (kurzfristig bis +110° C)
- Viskosität: pastös
- Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 12 Monate haltbar
- Lagerung: bei +5° C bis max. +25° C
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Größe: | 150 ml | Farbe: | Grau | Gefahrenhinweise: | Komponente A: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Komponente B: H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemische Dübel, Befestigen & Kleben, Ausdruckstößel, Zwangsmischer, Polyesterharzmörtel, Injektionsmörtel, Chemischer Dübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 7,76* | € 10,53* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 14,8411* | € 19,4111* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,47* | € 34,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|