Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weber.sys 891 - Hohlstellenverguss - 5 ltr


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
weber.sys 891 Hohlstellenverguss - Kanister
weber.sys 891 Hohlstellenverguss - Kanister
weber.sys 891 Hohlstellenverguss - Beispiel 1
weber.sys 891 Hohlstellenverguss - Beispiel 2
Artikel-Nr.:
     1954-274339
Hersteller:
     Saint-Gobain Weber
Herst.-Nr.:
     274339
EAN/GTIN:
     4011361161725
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlstellenverguss
Vergussflüssigkeit
Injektionsflüssigkeit
Rissvergussflüssigkeit

Einkomponentige Injektionsflüssigkeit zum Rissverguss und Verfüllen von Hohlstellen

Anwendungsgebiet

weber.sys 891 ist eine niedrigviskose Spezialflüssigkeit auf Basis einer Acryl-Copolymer-Dispersion mit außerordentlichen Penetrationseigenschaften. Erfolgreich eingesetzt wird sie für den Verschluss von Haarrissen an Mosaik- und Terrazzo-Fußböden sowie für die kraftschlüssige Verfüllung/Verfestigung hohler Keramikbeläge, Estriche oder Putze.
Nach dem Abbinden bleibt weber.sys 891 elastisch und entwickelt eine hohe Haftkraft.
Die außerordentlichen Penetrationseigenschaften machen es möglich, das Produkt unter geringstem Aufwand auch in feine Haarrisse zu gießen wo es trotzdem tief in die Struktur eindringt. Beim Abbinden versiegelt es den Riss und verhindert so das weitere Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für eine gute Verbundfestigkeit der Flächen, wodurch häufig der Komplettausbau verhindert werden kann.
Nach dem Abbinden bildet weber.sys 891 eine elastische Masse. Mehrmaliges Nachgießen ist möglich.
Bei höheren Rissbreiten oder stark belasteten Flächen empfehlen wir die Verwendung von weber.prim 806.

Produkteigenschaften

  • außerordentliche Kriecheigenschaften
  • gebrauchsfertig
  • kann einen Rückbau verhindern
  • niedrigviskos
  • gute Verbund- und Hafteigenschaften
  • gute Elastizität

Untergrundvorbereitung

Die Bereiche müssen ausreichend sauber, trocken, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose oder abblätternde Mörtel- und Anstrichreste, sind sorgfältig zu entfernen.
Die notwendigen Vorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitung

Füllen von Hohlstellen unter keramischen Belägen:
Gibt es keine offensichtlichen Risse, werden die besten Ergebnisse durch ein Abklopfen des Belags erzielt. Im definierten Bereich können Fugen eingeschnitten oder angebohrt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass der dabei gebildete Staub mittels Industriestaubsauger sorgfältig entfernt wird. Die Spezialflüssigkeit wird in Abständen (ca. 20-30 Min.) solange nachgegossen bis der Hohlklang beseitigt ist. Mehrmaliges Nachgießen ist möglich. Maximaler Zeitraum zum Nachvergießen ist 24 Std.
weber.sys 891 härtet durch Wasserabgabe aus. Eine Verfugung kann frühestens nach 24 Std. erfolgen.
Nach dem Abbinden bildet weber.sys 891 eine elastische Masse. Bei höheren Rissbreiten oder stark belasteten Flächen empfehlen wir die Verwendung von weber.prim 806.

Hinweise

Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.
Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Durchtrocknung.
Nur auf trockenen Flächen in Innenbereichen verwenden.
Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Alle vorab beschriebenen Aussagen beziehen sich auf Prüfungen und Praxiserfahrungen. Diese sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar.

Verbrauch

Je nach Anwendungsfall und Häufigkeit der Nachvergießung.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ltr
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Verfüllflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,95*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 39,79* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 248,59*
€ 295,82
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 247,28*
€ 294,26
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 241,24*
€ 287,08
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 232,23*
€ 276,35
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 198,95*
€ 236,75
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saint-Gobain Weber
309415
ab € 49,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.