Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Acryl-Zementlack - Oelauffangwannenbeschichtung - 12,5 ltr, kieselgrau


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Acryl-Zementlack - Eimer
Remmers Acryl-Zementlack - Eimer
Remmers Acryl-Zementlack - Beispiel
Remmers Acryl-Zementlack - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-2920-12500
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     2920-12500
EAN/GTIN:
     4004707227841
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Bodenbeschichtung

Ölauffangwannenbeschichtung

Anwendungsbereich

  • Beschichten von Wandflächen in Fahrsilos
  • Zum Beschichten von Auffangwannen und Auffangräumen gemäß den Bau- und Prüfgrundsätzen zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten - Fassung November 1982- auf Beton-, Putz- und Estrichflächen im Innen- und Außenbereich.
  • Kann auch für mechanisch leicht beanspruchte Boden- und Wandflächen wie z. B. Geräteräume, Abstellräume und Kellerräume eingesetzt werden.
  • Kann auch für Gras- und Maissilos aus Beton (im Wandbereich) eingesetzt werden.
  • Geeignet für folgende Lagermedien:
    • Heizöl EL
    • ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle
    • Praysol 10/34 NP-Lösung
    • Prüfflüssigkeit 28 N-Lösung

Eigenschaften

Farbige, elastische wasserverdünnbare Beschichtung für mechanisch leicht beanspruchte Boden- und Wandflächen im Innen- und Außenbereich.
  • Undurchlässig und beständig gegen: Heizöl EL, ungebrauchte Motoren- und Getriebeöle
  • Elastisch
  • Wasserverdünnbar
  • Seidenmatt
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
12,5 ltr
Farbe:
kieselgrau
Glanzgrad:
seidenmatt
Gefahrenhinweise:
H373 Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/ Inhalation.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölauffangwannenbeschichtung, Zementlack, Betonbeschichtung, Wandfarbe, Bodenbeschichtung, Ölwannenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,97*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 12,5 Liter (ab € 16,2376* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 247,59*
€ 294,63
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 245,94*
€ 292,67
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 236,65*
€ 281,61
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 234,50*
€ 279,06
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 202,97*
€ 241,53
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
2929-10000
ab € 178,36*
Zubehör
Remmers
2929-5000
ab € 95,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.