| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-294 2 500 Herst.-Nr.: 294 2 500 EAN/GTIN: 4036421294021 |
| | | |
|
| | |
| beko TecLine Markierspray 500 ml leuchtgelb Neue Rezeptur - wetterfest und schnelltrocknend
- hervorragende Leucht- und Deckkraft
- blei-, schwermetall- und cadmiumfrei
- selbstreinigendes 360°-Ventil
- hohe Abriebfestigkeit
- ab -20° C verarbeitbar
Verarbeitungsvorteile: - universell einsetzbar
- kein Ausblasen nach Gebrauch
- Dose wird vollständig entleert
- minimaler Sprühnebel
- für Wand-, Boden- und Deckenmarkierung geeignet
- haftet auch auf feuchtem Untergrund
Anwendungsbereiche: - haftet auf vielen Untergründen wie Holz, Beton, Stein, Metall, Aspalt, Pflaster, Erde, Mauerwerk, Ziegel usw.
- ideal geeignet für Forst- und Holzwirtschaft, Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Zimmerei, Baustellen- und Geländevermessung, Bergbau, Industrie, Freizeit- und Sportveranstaltungen
Technische Daten: - Verarbeitbar: von -20° C bis +40° C, optimal zwischen +10° C bis +25°C
- Ergiebigkeit: 1 Dose reicht für ca. 215 m Strichlänge
- Aushärtung: staubtrocken nach ca. 10 Min., grifffest nach ca. 30 Min.
- Haltbarkeit: ungeöffnet ca. 10 Jahre
- Lagerung: bei Raumtemperatur, trocken
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 500 ml | Farbe: | leuchtgelb | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,49* | € 7,96* | | | | Lager 1954 | | | | 1 | | € 7,35* | ab € 6,38527* | € 9,20527* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 9,34* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 7,45* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 12,77055* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|