Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Zinkspray beko 400 ml mattgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Zinkspray mattgrau, Dose
beko Zinkspray mattgrau, Dose
beko Zinkspray, Beispiel 1
beko Zinkspray, Beispiel 2
beko Zinkspray, Beispiel 3
beko Zinkspray, Beispiel 4
beko Zinkspray mattgrau, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-295 2 400
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     295 2 400
EAN/GTIN:
     4036421295028
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkpulver
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml

beko TecLine Zinkspray 400 ml mattgrau

  • Kaltverzinkung
  • hoher Zinkanteil
  • hochwertige Zinkbeschichtung
  • stark deckend
  • dauerhaft korrosionsschützend
  • resistent gegen Wasser und Salz
  • schnell trocknend
  • witterungsbeständig
  • überlackierbar
  • hitzebeständig bis +500° C
  • elektrisch leitend

Verarbeitungsvorteile:

  • erlaubt Punktschweißen
  • hohe Ergiebigkeit
  • universell einsetzbar
  • gute Dosierbarkeit und gezieltes Auftragen
  • staubt nicht
  • Kosten sparend

Anwendungsbereiche:

  • Grundierung bei Lackierarbeiten
  • Verzinkung von nicht demontierbaren Teilen Reparatur von beschädigten Oberflächen durch Schweiß-, Bohr- und Schneidearbeiten
  • Schutz vor aggressiven Medien
  • leitende Zwischenschicht bei Schweißarbeiten

Farbe:

mattgrau

Technische Daten:

  • Basis: Zinkpulver-Dispersion
  • Verarbeitbar: ab +5° C bis max. +80° C
  • Geruch: charakteristisch
  • Dichte: ca. 1,020 g/ml (bei +20° C)
  • Viskosität: flüssig
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Größe:
400 ml
Farbe:
mattgrau
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: zinkschutz - spray, beko zinkspray, Korrosionsschutzspray, Grundierung, Korrosionsschutz, Oberflächenschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,50*
ab € 7,86*
€ 11,22*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 12,26*
Lager 1954
101
1
€ 7,35*
ab € 8,8322*
€ 12,5922*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,5922*
€ 14,98472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,5022*
€ 14,87762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9422*
€ 14,21122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,5522*
€ 13,74712
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0922*
€ 13,19972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8322*
€ 10,51032
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02209* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
295 1 400
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.