| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-298 9 400 Herst.-Nr.: 298 9 400 EAN/GTIN: 4036421298142 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko TecLine Bohr- und Schneidoel 400 ml - Profiqualität
- neue Additiv-Technologie
- erhöht die Standzeit von Werkzeugen
- für Stahl- u. Gusssorten, Aluminium, Kupfer usw.
- chlor- und mineralölfrei
- umweltschonend
- geringer Werkzeugverschleiß
- verhindert die Bildung von Aufbauschneiden
- für mittlere bis schwerste Zerspanung
Verarbeitungsvorteile: - gute und sparsame Dosierbarkeit
- gezieltes Auftragen
- auch als Minimalmengenschmieröl geeignet
Anwendungsbereiche: - zum Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Nutenziehen, Senken, Drehen und Fräsen
- geeignet für hochlegierte Stähle (Chrom-Nickel-Stahl, Titan-, Mangan- und Kohlenwasserstoff-Stahl)
Technische Daten: - Basis: Kombination aus Basisester und Fettstoffen
- Verarbeitbar: von 0° C bis +40° C
- Geruch: mandelartig
- Dichte: 0,738 g/cm³
- Viskosität: 28 mm²/s bei +40° C
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +40°C, trocken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 400 ml | Gefahrenhinweise: | H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmierstoff 400ml, kühl schmierstoff, schneidöl beko, Bohröl, Schmieröl, Schmiermittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 7,43396* | € 10,22396* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,65* | € 10,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 18,5849* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|