| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-299 2 1000 Herst.-Nr.: 299 2 1000 EAN/GTIN: 4036421299026 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko TecLine X-Clean Konzentrat 1000 ml Reinigungskonzentrat - stark wirkendes Konzentrat
- phosphatfrei
- universeller Reiniger und Entfetter
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- ohne Scheuermittel
- nicht korrosiv
- aromaten- und CKW-frei
- auch für Hochdruckreiniger geeignet
Verarbeitungsvorteile: - entfernt Verunreinigungen durch Schmutz, Öl, Insekten, Fettfilme, Wachs, Klebstoffreste, Kochrückstände usw.
- gut und ohne Rückstände abspülbar (ersetzt in den meisten Fällen Reiniger mit starkem Lösemittel)
- enthält Buntmetallschutz
- daher nicht aggressiv auf blanken Metallen
Anwendungsbereiche: - zum rückstandsfreien Reinigen von Glas, Kunststoff, Gummi, Metall, Fliesen, Rollladen, eloxierten Haustüren, Kunststofffenstern, Gewebe und vielen weiteren Oberflächen
- in Kombination mit einem Hochdruckreiniger zur Karosserie-Reinigung, Teppichreinigung, Insekten-Beseitigung, Smog-Entfernung an Häuserwänden, Anlösen von Teerrückständen, Bitumen usw.
- in Kombination mit beko Snow zur Beseitigung von bereits ins Material eingezogenen Öl- oder Fettrückständen
Technische Daten: - Basis: alkalische Reinigungsmittel
- Geruch: duftend
- pH-Wert: ca. 13
- Dichte: ca. 1,065 g/cm³
- Viskosität: flüssig
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +40° C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 1000 ml | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fliesen-Reiniger, Fliesenreiniger, Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 1000 ml, Reiniger, Kraftreiniger, Reinigerkonzentrat, Konzentrat, Reinigungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,54* | € 13,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,01* | € 13,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,05* | € 17,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 12,84692* | € 17,81692* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,84693* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|