| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-299 2 150 Herst.-Nr.: 299 2 150 EAN/GTIN: 4036421299477 |
| | |
|
| | |
| beko Niederdrucksprueher leer 1,5 ltr Aufdruck: Befuellt mit Leerflasche mit Pump-Sprühkopf Robuste Ausführung „made in Germany", mit verstellbarer Düse, geeignet für wässrige Flüssigkeiten wie zum Beispiel beko Grünbelagentferner. Verarbeitungsvorteile: - exakte Dosierung
- gleichmäßiges Auftragen auf der Fläche
- Inhalt: 1,5 Liter
Weitere Informationen: | | GHS: | None | Inhalt: | 1,5 ltr | Aufdruck: | Befuellt mit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niederdrucksprüher, Sprühflasche, Spritzflasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,35* | € 21,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,87* | € 22,67* | | | | Lager 1954 | | | | | | € 7,35* | ab € 17,64758* | € 25,22758* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1954 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Liter (ab € 8,8238* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1954 | | Versand: Lager 1954 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|