| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-299 32 5000 Herst.-Nr.: 299 32 5000 EAN/GTIN: 4036421299378 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko TecLine Sanitaerreiniger Konzentrat 5 ltr - löst mühelos Schmutz, Fett und Kalkseifenrückstände
- entfernt schnell und gründlich Urinstein, Kalkablagerungen und Rost
- reinigt hygienisch
- desodoriert und hinterlässt einen anhaltenden Frischeduft
- strahlender Glanz auf allen Flächen
- hohe Materialverträglichkeit
- salzsäure- und phosphorsäurefrei
Verarbeitungsvorteile: - Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- einfache Verarbeitung
- Reinigungskraft je nach Grad der Verschmutzung inividuell einstellbar
Anwendungsbereiche: Für alle säurefesten Oberflächen im gesamten Sanitär-, Bad- und WC-Bereich wie Fliesen, Porzellan, verchromten Armaturen, Edelstahl, Eloxal, Kunststoff, Steinzeug, Gummi und Glas, besonders geeignet für intensiv genutzte Sanitärbereiche Technische Daten: - Basis: Säurebasis
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Geruch: hygienisch frisch
- pH-Wert: ca. 1
- Dichte: ca. 1,02 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 5 ltr | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, fliesen reiniger, allesreiniger 5l, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitäreiniger, Reinigungskonzentrat, Konzentrat |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,82* | € 26,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,53* | € 26,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 20,46725* | € 29,30725* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 5 Liter (ab € 4,09346* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|