Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger beko 500 ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
beko Ultra-Gel Felgenreiniger, Flasche
beko Ultra-Gel Felgenreiniger, Flasche
beko Ultra-Gel Felgenreiniger, Beispiel 1
beko Ultra-Gel Felgenreiniger, Beispiel 2
beko Ultra-Gel Felgenreiniger, Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-299 43 0500
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 43 0500
EAN/GTIN:
     4036421299590
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger 500 ml
felgenreiniger
beko felgenreiniger

beko TecLine Ultra-Gel Felgenreiniger 500 ml blau

  • Konzentrat
  • entfernt Umweltschmutz und Bremsabrieb
  • löst Fett- und Ölrückstände
  • reinigt selbstständig mit Wirkindikator
  • hochwirksames Gel
  • Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
  • säure- und alkalifrei

Verarbeitungsvorteile:

  • gebrauchsfertig
  • ergiebig
  • materialschonend
  • optimale Einwirkzeit durch Gelformulierung
  • Reinigungswirkung wird optisch angezeigt
  • reduziert den Arbeitsaufwand

Anwendungsbereiche:

Zur gründlichen Reinigung von Felgen aus Stahl, Aluminium, Chrom usw., auch für Radzierblenden geeignet.

Farbe:

blau

Technische Daten:

  • Basis: Thioglykolat mit Wirkindikator
  • Verarbeitbar: von +5° C bis +30° C
  • Geruch: produktspezifisch
  • pH-Wert: ca. 8
  • Dichte: ca. 1,1 g/cm³
  • Haltbarkeit: mind. 2 Jahre
  • Lagerung: bei Raumtemperatur, nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Größe:
500 ml
Farbe:
blau
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungskonzentrat, Konzentrat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76319*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 21,52638* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67319*
€ 18,65109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52319*
€ 18,47259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93319*
€ 17,77049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90319*
€ 16,54479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52319*
€ 16,09259
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76319*
€ 12,80819
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beko
299 43 5000
ab € 57,78022*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.