Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Epoxi-Holzersatzmasse, grau, 3 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse - Eimer
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse - Eimer
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse - Beispiel
Remmers Epoxi-Holzersatzmasse - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-3162
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     3162
EAN/GTIN:
     4004707185493
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzersatzmasse
Epoxi-Holzersatzmasse
Epoxy-Holzersatzmasse
Ausgleichsmasse

Lösemittelfreie, Zweikomponenten-Ausgleichsmasse, bevorzugt für Holz an Fachwerk usw.

Anwendungsbereiche

An allen morschen Holzteilen zur Wiederherstellung der ursprünglichen Dimensionen, speziell für die Reparatur an Fachwerkhäusern.
  • Zur Rekonstruktion von Holzbauteilen, die mit Epoxi-Holzverfestigung vorbehandelt sind
  • Insbesondere im Fachwerkbereich

Eigenschaften

Remmers Epoxi-Holzersatzmasse hat ein geringes spezifisches Gewicht und eine hohe Druckfestigkeit. Dadurch eignet sich das Material zum Ersatz von Holz im Fachwerk. Aufgrund der sehr feinen Füllstoffe kann die Epoxi-Holzersatzmasse praktisch auf 0 mm angeglichen werden. Damit lassen sich auch feine Unebenheiten im Holz beseitigen. Nach Durchhärtung ist die Epoxi-Holzersatzmasse mit Rofalin Acryl oder Deckfarbe zur Farbtonangleichung überstreichbar.
  • Wasserdampfabsperrende Rekonstruktion von Holzbauteilen
  • Geringes spezifisches Gewicht
  • Sehr hohe Druckfestigkeit
  • Überstreichbar zur Farbtonangleichung
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A | G
Inhalt:
3 kg
Farbe:
grau
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H373 Kann die Lunge schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/ Inhalation. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 3 Kilogramm (ab € 38,86334* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 149,42*
€ 177,81
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 148,30*
€ 176,48
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 143,61*
€ 170,90
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 140,39*
€ 167,06
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 116,59*
€ 138,74
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3624-10000
ab € 184,04*
Zubehör
Remmers
3624-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3624-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3624-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3609-2500
ab € 52,96*
Zubehör
Remmers
3609-5000
ab € 93,23*
Zubehör
Remmers
3609-750
ab € 18,87*
Zubehör
Remmers
3605-10000
ab € 183,76*
Zubehör
Remmers
3605-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3605-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3605-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3602-10000
ab € 183,20*
Zubehör
Remmers
3602-2500
ab € 53,12*
Zubehör
Remmers
3602-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3602-750
ab € 18,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.