Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers PUR Aqua Top 2K SG - PUR-Versiegelung, 1 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers PUR Aqua Top 2K SG - Eimer
Remmers PUR Aqua Top 2K SG - Eimer
Remmers PUR Aqua Top 2K SG - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-3681-1000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     3681-1000
EAN/GTIN:
     4004707132459
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Versiegelung
Bodenversiegelung
PUR-Versiegelung
Bodenbeschichtung

Seidenglänzende, wässrige, transparente Versiegelung für den Innenbereich

Anwendungsbereich

  • seidenglänzende Versiegelung auf Remmers Epoxy- und PUR-Beschichtungen
  • Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen

Eigenschaften

Wässrige, seidenglänzende, transparente und zweikomponentige Versiegelung mit guter UV- und Chemikalienbeständigkeit.
PUR Aqua Top 2K SG weist eine hohe Beständigkeit gegenüber heißen Autoreifen auf.
  • Lösemittelfrei
  • Gut chemikalienbeständig
  • Geruchsarm
  • Lichtecht und UV-stabil
  • AgBB-konform
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
A | G
Inhalt:
1 kg
Farbe:
transparent
Glanzgrad:
seidenglänzend
Gefahrenhinweise:
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 1 Kilogramm (ab € 36,68* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 50,73*
€ 60,37
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 49,51*
€ 58,92
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 47,57*
€ 56,61
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 45,84*
€ 54,55
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 44,81*
€ 53,32
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 36,68*
€ 43,65
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
3681-10000
ab € 280,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.