Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enke Betoncoat Grundierung 2K - 3kg (A+B)


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
ENKE Betoncoat Grundierung 2K - Eimer
ENKE Betoncoat Grundierung 2K - Eimer
ENKE Betoncoat Grundierung 2K - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-4002+4003
Hersteller:
     ENKE-Werk
Herst.-Nr.:
     4002+4003
EAN/GTIN:
     4028653040026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierung
Betongrundierung
Reaktivgrundierung
Lösemittelsperre

Lösemittelfreie, reaktive, zweikomponentige Grundierung, auf Epoxidbasis, die auch als Lösemittelsperre und als Alkalischutz eingesetzt werden kann.

Eigenschaften:

Dünnflüssige, geruchsarme Reaktivgrundierung mit sehr guter Untergrundbenetzung und Penetration sowie hervorragendem Porenverschluss aller bauseits üblichen mineralischen Untergründe.

Verwendungszweck:

Porenschließende Grundierung für mineralisch gebundene Untergründe zur Haftverbesserung von nachfolgenden Reaktionsharzbeschichtungen auf Basis von Polyurethanen oder Epoxidharzen. Die Grundierung kann im Bedarfsfall leicht abgesandet werden.
Für die flächenbündige Verfüllung von Ausbrüchen und Löchern kann aus Grundierung 2 K und trockenem Quarzsand einer entsprechenden Körnung ein Reparaturmörtel hergestellt werden. Für die meisten Unebenheiten reicht hierfür eine Quarzkörnung von 0,1 - 0,3 mm aus.
Ebenso ist die Grundierung 2 K als Lösemittelsperre bei Anschlüssen und Abdeckungen mit Enkolit an/auf Dämmstoffen zu verwenden.
Bei nicht alkalistabilen Abdichtungen ist die Grundierung 2 K als Alkalischutz aufzubringen.
Bei der Verwendung als Alkalischutz oder als Lösemittelsperre ist die Grundierung 2 K abzusanden. Hier ist die Quarzkörnung 0,7 - 1,2 mm erforderlich.

Auftrag:

Mit Rolle oder Gummischieber.

Verbrauch:

300 - 400 g/m² (je nach Untergrundbeschaffenheit)

Technische Daten:

  • Kleingebinde Komp. A + B: beide dünnflüssig
  • Mischungsverhältnis: 2,0 Gew.-T Komp. A + 1 Gew.-T Komp B
  • Viskosität (A + B): ca. 500 mPa s bei 20°C
  • Dichte (A + B): ca. 1,1g/cm³ bei 20°C
  • Verarbeitungszeit: ca. 20 Minuten bei 20°C

Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
3 kg
Farbe:
gelb
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Alkalischutz, Haftverbesserer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 3 Kilogramm (ab € 25,96667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 101,67*
€ 120,99
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 100,44*
€ 119,52
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 96,86*
€ 115,26
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 94,51*
€ 112,47
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 77,90*
€ 92,70
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.