Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Armierungsgewebe 1,0 m x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Remmers Armierungsgewebe - Rolle
Remmers Armierungsgewebe - Rolle
Remmers Armierungsgewebe - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-4176
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     4176
EAN/GTIN:
     4004707094849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armierungsgewebe
Glasseidengewebe

Armierungsgewebe mit polymeren Kunststoffen ummantelt

Anwendungsbereich

  • Bewehrung rißüberbrückender Beschichtungen, die keine groben Zuschlagstoffe enthalten
  • Bewehrung von Beschichtungen und Spachtelmassen bei der Überarbeitung von Stoß und Fehlstellen
  • Neubauabdichtung: als Verstärkungseinlage in alle Bitumendickbeschichtungen
  • Einlage im Dach E-System
  • Balkone & Terrassen: zur Stabilisierung von Entwässerungsrinnen mit Lochblechprofil wird die Rinne mit dem Gewebe frisch in frisch in die erste Lage der Verbundabdichtung eingearbeitet

Eigenschaften

Dauerleastisches verrottungsfestes Gewebe für die Bewehrung rißüberbrückender Beschichtungen, die keine groben Zuschlagstoffe enthalten.
  • Verrottungsfest
  • Alkalibeständig
  • Maschenweite 2,5 cm
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
100 m²
Länge:
100 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Bewehrung, Gewebebewehrung, Rissüberbrückung, Rißüberbrückung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,55*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 m² (ab € 3,9955* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 485,49*
€ 577,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 467,19*
€ 555,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 444,01*
€ 528,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 399,55*
€ 475,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
4177
ab € 109,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.