Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Stelzlager Pads beko 8 x 155 x 155 mm 12 Stueck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 mm
beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 mm
beko TERRASYS Stelzlager Pads, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-505 08 155
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 08 155
EAN/GTIN:
     4036421505400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlage
Gummigranulatunterlage
Unterlagepads
Stelzlagerpads

beko TERRASYS Stelzlager Pads 8 x 155 x 155 mm 12 Stueck

Die TERRASYS Stelzlager Pads werden unter die TERRASYS Stelzlager als Ausgleichslage und zur Entkopplung gelegt.
Sie gewährleisten einen sicheren Stand und schützen die darunterliegenden Abdichtungsbahnen.
Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird nicht behindert.
Sie können auch unter Ecken von Holzfliesen gelegt werden.

Verarbeitungsvorteile:

  • keine scharfen Kanten
  • Trittschalldämmung
  • keine Staunässe
  • unverrottbar
  • rutschfest

Technische Daten:

  • Länge: 155 mm
  • Breite: 155 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Farbe: schwarz
  • Rohdichte: 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)
  • Zugfestigkeit: 0,65 N/mm² (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Bruchdehnung: 60% (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Druckversuch: 0,25 N/mm² (E-Modul) 3,1 N/mm² (DIN 53421)
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +110° C
  • Brandverhalten: Klasse B2 (DIN 4102-1 Sektion)
Weitere Informationen:
GHS:
None
Stärke:
8 mm
Breite:
155 mm
Länge:
155 mm
Inhalt:
12 Stueck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stelzlagerunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,1933*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,09945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,9433*
€ 22,54252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,6733*
€ 22,22122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,0033*
€ 21,42392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,0633*
€ 20,30532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,6133*
€ 19,76982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,1933*
€ 15,70002
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
505 40 220
ab € 4,70*
Zubehör
Beko
505 40 065
ab € 4,642*
Zubehör
Beko
505 40 140
ab € 4,8065*
Zubehör
Beko
505 10 220
ab € 7,7151*
Zubehör
Beko
505 10 031
ab € 4,80*
Zubehör
Beko
505 10 065
ab € 4,23*
Zubehör
Beko
505 10 140
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.