Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert beko 8 x 195 x 195 mm 12 Stueck


Menge:  Packung  
Produktinformationen
beko TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert 8 mm
beko TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert 8 mm
beko TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert, Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-505 08 195AK
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     505 08 195AK
EAN/GTIN:
     4036421505417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlage
Gummigranulatunterlage
Unterlagepads
Stelzlagerpads

beko TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert 8 x 195 x 195 mm 12 Stueck

Die TERRASYS Stelzlager Pads alukaschiert werden wie die TERRASYS Stelzlager Pads verwendet.
Die zusätzliche einseitige Alukaschierung verhindert eine Weichmacherwanderung zwischen nicht gummiverträglichen Abdichtungsfolien (z. B. Weich-PVC) und den TERRASYS Stelzlager Pads.

Verarbeitungsvorteile:

  • keine scharfen Kanten
  • Trittschalldämmung
  • keine Staunässe
  • unverrottbar
  • rutschfest

Technische Daten:

  • Länge: 195 mm
  • Breite: 195 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Farbe: schwarz
  • Rohdichte: 800 - 820 kg/m³ ± 5% (DIN EN ISO 548)
  • Zugfestigkeit: 0,65 N/mm² (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Bruchdehnung: 60% (Mittelwert) bei 10 mm (DIN EN ISO 1798)
  • Druckversuch: 0,25 N/mm² (E-Modul) 3,1 N/mm² (DIN 53421)
  • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +110° C
  • Brandverhalten: Klasse B2 (DIN 4102-1 Sektion)
Weitere Informationen:
GHS:
None
Stärke:
8 mm
Breite:
195 mm
Länge:
195 mm
Inhalt:
12 Stueck
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Stelzlagerunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76648*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,98055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,05648*
€ 39,33722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,69648*
€ 38,90882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,00648*
€ 36,89772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01648*
€ 35,71962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,30648*
€ 34,87472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,76648*
€ 28,28212
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
505 40 220
ab € 4,70*
Zubehör
Beko
505 40 065
ab € 4,642*
Zubehör
Beko
505 40 140
ab € 4,8065*
Zubehör
Beko
505 10 220
ab € 7,7151*
Zubehör
Beko
505 10 031
ab € 4,80*
Zubehör
Beko
505 10 065
ab € 4,23*
Zubehör
Beko
505 10 140
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.