Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Allgrund - weiss - 750 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Remmers Allgrund weiss - Dose
Remmers Allgrund weiss - Dose
Remmers Allgrund - Farbe weiss
Remmers Allgrund - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-5420-750
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     5420-750
EAN/GTIN:
     4004707105163
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallgrundierung
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

Eigenschaften

Remers Allgrund ist eine vielseitige und sicher haftende 1-Komponenten-Grundierung auf Acrylbasis, wasserverdünnbar, mit korrosionshemmenden Pigmenten für haftvermittelnde Grundierungen auf kritischen Untergründen.
Gute Isolierung von Holzinhaltsstoffen, auch auf kritischen Hölzern. Vielseitig überarbeitbar.
  • Sehr gute Haftung zum Untergrund
  • Korrosionsschutz
  • Wasserbasiert
  • Vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen
  • Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

Anwendungsbereiche

  • Grund- und Zwischenbeschichtung
  • Metalluntergründe z. B. (verzinkter) Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
  • Hartkunststoffe
  • Holz innen und außen
  • Nicht für eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinkten Stahl
  • Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
750 ml
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: metallgrundierung 750ml, metallgrundierung, Allgrund, Haftgrund, Haftgrundierung, Rostschutzgrund, Isoliergrund, Acrylgrundierung, Acrylgrund, Korrosionsschutzgrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 27,17334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 28,86*
€ 34,34
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 28,20*
€ 33,56
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 26,61*
€ 31,67
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 24,90*
€ 29,63
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3624-10000
ab € 184,04*
Zubehör
Remmers
3624-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3624-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3624-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3609-2500
ab € 52,96*
Zubehör
Remmers
3609-5000
ab € 93,23*
Zubehör
Remmers
3609-750
ab € 18,87*
Zubehör
Remmers
3605-10000
ab € 183,76*
Zubehör
Remmers
3605-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3605-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3605-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3602-10000
ab € 183,20*
Zubehör
Remmers
3602-2500
ab € 53,12*
Zubehör
Remmers
3602-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3602-750
ab € 18,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.