Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Allgrund - grau - 10 ltr


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Allgrund grau - Eimer
Remmers Allgrund grau - Eimer
Remmers Allgrund - Farbe grau
Remmers Allgrund - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-5421-10000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     5421-10000
EAN/GTIN:
     4004707099851
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallgrundierung
Korrosionsschutzgrundierung
Penetriermittel
Rostschutzgrundierung

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe

Eigenschaften

Remers Allgrund ist eine vielseitige und sicher haftende 1-Komponenten-Grundierung auf Acrylbasis, wasserverdünnbar, mit korrosionshemmenden Pigmenten für haftvermittelnde Grundierungen auf kritischen Untergründen.
Gute Isolierung von Holzinhaltsstoffen, auch auf kritischen Hölzern. Vielseitig überarbeitbar.
  • Sehr gute Haftung zum Untergrund
  • Korrosionsschutz
  • Wasserbasiert
  • Vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen
  • Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild

Anwendungsbereiche

  • Grund- und Zwischenbeschichtung
  • Metalluntergründe z. B. (verzinkter) Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing
  • Hartkunststoffe
  • Holz innen und außen
  • Nicht für eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinkten Stahl
  • Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
10 ltr
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: metallgrundierung, Allgrund, Haftgrund, Haftgrundierung, Rostschutzgrund, Isoliergrund, Acrylgrundierung, Acrylgrund, Korrosionsschutzgrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,12*
  
Preis gilt ab 500 Eimer
1 Eimer enthält 10 Liter (ab € 15,412* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 193,01*
€ 229,68
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 190,97*
€ 227,25
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 183,50*
€ 218,37
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 174,63*
€ 207,81
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 154,12*
€ 183,40
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
3624-10000
ab € 184,04*
Zubehör
Remmers
3624-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3624-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3624-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3609-2500
ab € 52,96*
Zubehör
Remmers
3609-5000
ab € 93,23*
Zubehör
Remmers
3609-750
ab € 18,87*
Zubehör
Remmers
3605-10000
ab € 183,76*
Zubehör
Remmers
3605-2500
ab € 52,92*
Zubehör
Remmers
3605-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3605-750
ab € 18,84*
Zubehör
Remmers
3602-10000
ab € 183,20*
Zubehör
Remmers
3602-2500
ab € 53,12*
Zubehör
Remmers
3602-5000
ab € 93,27*
Zubehör
Remmers
3602-750
ab € 18,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.