Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Epoxy ST 100 - Universal-Grundierharz, 1 kg


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Remmers Epoxy ST 100 - Eimer
Remmers Epoxy ST 100 - Eimer
Remmers Epoxy ST 100 - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-6361-1000
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     6361-1000
EAN/GTIN:
     4004707145275
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierharz
Mörtelharz
Grundierung
Epoxidharzbindemittel

Transparentes Grundier- und Mörtelharz

Anwendungsbereich

  • Unpigmentiertes Epoxydharzbindemittel 2K als Imprägnierung, Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht
  • Herstellung druckfester Mörtel, Fließbeläge und Einstreuschicht für Einstreubeläge
  • Grundierung im OS 8-System

Eigenschaften

Transparentes 2-komponentiges Epoxydflüssigharz auf Bisphenol A - Basis.
  • Mechanisch belastbar
  • Chemisch belastbar
  • Niederviskos
  • Gute Penetrationsfähigkeit
  • Weichmacherfrei
  • Nonyl- und alkylphenolfrei
  • Im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A | G
Inhalt:
1 kg
Farbe:
transparent
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 1 Kilogramm (ab € 31,66* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 43,91*
€ 52,25
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 43,60*
€ 51,88
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 41,15*
€ 48,97
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 39,93*
€ 47,52
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 38,92*
€ 46,31
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 31,66*
€ 37,68
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
0978-1000
ab € 16,51*
Zubehör
Remmers
0978-10000
ab € 128,59*
Zubehör
Remmers
0978-30000
ab € 328,78*
Zubehör
Remmers
0978-5000
ab € 71,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.