Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remmers Stopaq, 310ml - Dichtstoff


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Remmers Funcosil Stopaq - Kartusche
Remmers Funcosil Stopaq - Kartusche
Remmers Funcosil Stopaq - Beispiel
Remmers Stopaq - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-7810
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     7810
EAN/GTIN:
     4004707052849
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstoff
Dichtmasse
Abdichtung

Dauerplastische, quellfähige Dichtungsmasse

Anwendungsbereich

  • Dauerplastische Eindichtung von Kabeln, Leitungen und Rohren
  • Abdichtung von Hochtemperatur-Leitungen und Kabeln in der Industrie
  • Bei rückseitiger Wasserbeanspruchung
  • Wasser- und Abwasserbereich

Eigenschaften

Zur Abdichtung von Durchführungen für Kabel- und Mantelrohre ist Remmers Stopaq universell einsetzbar, härtet nicht aus, ist dauerplastisch, 100 %ig wasserdicht und gasdicht (hemmend), sowie gegen verschiedene chemische Einwirkungen beständig. Remmers Stopaq haftet auf nahezu allen Oberflächen, wie z.B. Beton, Stein, Kunststoff und Metall unabhängig davon, ob diese trocken oder feucht sind. Die Abdichtung entsteht in Kontakt mit Wasser durch Ausdehnung auch gegen rückseitige Feuchtigkeit.
  • Gasdicht
  • Beständig gegen verschiedene chemische Einwirkungen
  • Unter Wassereinwirkung expandierend
  • Dauerplastisch
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
310 ml
Farbe:
grünlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Tuben
1 Tube enthält 310 Milliliter (ab € 0,10513* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 44,86*
€ 53,38
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 44,50*
€ 52,96
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 42,12*
€ 50,12
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 40,62*
€ 48,34
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 39,68*
€ 47,22
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 32,59*
€ 38,78
pro Tube
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,89*
Zubehör
Beko
906 1 400
ab € 59,13*
Zubehör
Beko
906 1 600
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.