Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 800 2K-Pflasterfugenmoertel GftK 10 kg basalt


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
GftK vdw 800 2K-Pflasterfugenmoertel, Eimer
GftK vdw 800 2K-Pflasterfugenmoertel, Eimer
GftK vdw 800, Farbe basalt
GftK vdw 800, Beispiel 1
GftK vdw 800, Beispiel 2
GftK vdw 800, Beispiel 3
GftK vdw 800, Hersteller-Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-800 004.810
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     800 004.810
EAN/GTIN:
     4049617800319
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenmörtel
fugenmörtel

GftK vdw 800 2K-Pflasterfugenmoertel 10 kg basalt

wasserdurchlässiger 2K-PflasterfugenMörtel für leichte Verkehrsbelastung

Eigenschaften:

  • schnelle, preiswerte und dauerhafte Verfugung
  • saubere Pflasterflächen
  • selbstverdichtend
  • kehrsaugmaschinenfest
  • abriebfest
  • hoher Frost-/Tausalzwiderstand
  • dauerhaft verfüllte Fuge
  • verminderte Unfallgefahr
  • umweltverträglich

Einsatzgebiete:

Für die Verfugung von Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbelägen in Fussgängerzonen und Passagen.
Der bewährte Klassiker ist ebenso hervorragend geeignet für das Verfugen von Terrassen, Anlegen von Gartenwegen und Pflastern von Garageneinfahrten.

Untergrund:

Standfester, tragfähiger, dauerhaft wasserdurchlässiger und den zu erwartenden Belastungen entsprechender Untergrund, Fugentiefe: > 30 mm (bei befahrenen Flächen empfehlen wir volle Fugentiefe), Fugenbreite: > 5 mm, Außen- und Objekttemperatur: ab 7°C, max. 30°C.

Verarbeitung:

Werkzeuge:
Zwangsmischer oder Freifallmischer, Bohrmaschine mit Rührkorb für kleinere Mengen, Wasserschlauch mit Sprühdüse, Mörtelkübel, Schubkarre, Gummischieber und Kokosbesen.
Vorbereitung:
Oberfläche des zu verfugenden Objektes rückstandsfrei reinigen.
Vornässen:
Fläche satt vornässen.
Pflasterfugenmörtel mischen:
Homogen vorgemischte Mineralstoffe mit einer Bindemittelkomponente mit dem Inhalt der im Sack bzw. Eimer liegenden Bindemittelflasche und der doppelten Menge Wasser (wie vorher Bindemittel) im Zwangsmischer (5 Minuten), im Freifallmischer (8 Minuten) oder mittels Bohrmaschine mit Rührkorb im Mörtelkübel (5 Minuten) mischen.
Verfüllen der Fugen:
Mörtel mit Hartgummischieber vollflächig über den Belag ziehen und intensiv in die Fugen einarbeiten.
Abfegen:
Überschüssigen, erdfeuchten Mörtel nach ca. 15–20 Minuten (bei 20 °C) bis zur vollständigen Entfernung von der Oberfläche mit feuchtem Kokosbesen abfegen. Mörtelreste nicht in noch offene Fugen einkehren. Besen öfter in Wasser reinigen.
Nachbehandlung:
Absperrung und Feuchtigkeitsschutz von min. 12 Stunden (Folie nicht direkt auf die Pflasterfläche legen, für Unterlüftung sorgen). Endgültige Verkehrsfreigabe der Fläche nach 7 Tagen.

Technische Daten:

Beschreibung
Reaktionsharzgebundener, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel mit abgestufter Mineralkornmischung
Bindemittel: zweikomponentiges, lösemittelfreies, wasseremulgierbares Epoxidharz
Korngröße des Mineralstoffes: 0,3–1,2 mm
Fugenbreite: durchgängig mindestens 5 mm
Fugentiefe: mindestens 30 mm, bei befahrenen Flächen volle Fugentiefe; bei Fugenbreiten = 15 mm muss die Verfugungstiefe mind. das Doppelte der Fugenbreite betragen
Lieferform: PP-Eimer 25 kg, PP-Eimer 10 kg
Materialkennwerte
Frischrohdichte: 1,6 g/cm3
Festmörteldichte: 1,4 g/cm³
Biegezugfestigkeit: ca. 5,0 N/mm²
Druckfestigkeit: ca. 15,0 N/mm²
E-Modul: ca. 3400 N/mm²
Wasserdurchlässigkeit: 5,08 x 10-3 m/s (bei 20% Fugenanteil ca. 60 l/m²/min)
Lagerstabilität: 1 Jahr trocken und frostfrei
Verarbeitungsdaten
MV der Komponenten: A : B = 100:3,6
Verarbeitungszeit: ca. 15 Minuten bei 20°C nach Materialaufbereitung
Außentemperatur: mind. 7°C, max. 30°C
Untergrundtemperatur: mind. 7°C, max. 30°C
Materialtemperatur: mind. 7°C, max. 30°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
basalt
Inhalt:
10 kg
Gefahrenhinweise:
Komponente B: H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterfugenmörtel, Fugmörtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08495*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 10 Kilogramm (ab € 5,0085* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 67,20495*
€ 79,97389
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 66,06495*
€ 78,61729
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 62,90495*
€ 74,85689
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 60,88495*
€ 72,45309
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 58,77495*
€ 69,94219
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 50,08495*
€ 59,60109
pro Eimer
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
800 002.810
ab € 49,02667*
Ähnlich
GftK
800 003.810
ab € 49,52043*
Ähnlich
GftK
800 004.825
ab € 107,44656*
Ähnlich
GftK
800 002.825
ab € 104,43548*
Ähnlich
GftK
800 003.825
ab € 105,71301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.