Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Markierungsspray | 400ml - gruen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Markierungsspray gruen - Dose
Avenarius Markierungsspray gruen - Dose
Avenarius Markierungsspray gruen - Farbe
Avenarius Markierungsspray - Beispiel
Avenarius Markierungsspray - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82803001
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82803001
EAN/GTIN:
     4251210306642
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Für dauerhafte und präzise Markierungen auf Asphalt, Stein, Holz etc.

Anwendungsbereiche:

Für Markierungen auf z. B. Holz, Stein, Beton, Asphalt, Metall und natürlichen Untergründen (z. B. Erde, die Sichtbarkeitsdauer der Markierung hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und Witterungsverhältnissen ab).

Eigenschaften:

  • UV- und witterungsbeständig
  • Hohe Reichweichte
  • Starke Leuchtkraft
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
grün
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray, Markierspray, Markierfarbe, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,012* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,29*
€ 8,68
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Remmers
82802901
ab € 4,80*
Ähnlich
Remmers
82803201
ab € 4,79*
Ähnlich
Remmers
82803101
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.