Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVENARIUS Easy Fix Wandspray | Isolierspray - weiss - 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Avenarius Easy Fix Wandspray - Dose
Avenarius Easy Fix Wandspray - Dose
Avenarius Easy Fix Wandspray - Beispiel
Avenarius Easy Fix Wandspray - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-82803701
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     82803701
EAN/GTIN:
     4251210306307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wandspray
Sprühfarbe
Isolierfarbe
Isolierspray

Hochdeckendes Spezialspray für schimmelgefährdete Flächen

Anwendungsbereiche:

Für schimmelgefährdete Wand- und Deckenflächen im Wohnbereich und in Feuchträumen.

Eigenschaften:

  • Weiß deckende Spezialbeschichtung
  • Überdeckt Verfärbungen durch Schimmel und andere Verunreinigungen
  • Isolierende Grundierung für den Innenbereich
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt des Produktes.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Farbe:
weiss (ca. RAL 9016)
Gefahrenhinweise:
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01578* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,13*
€ 10,86
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.