Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

vdw 885 Fugenflex compact GftK 310ml grau


Menge:  Tube  
Produktinformationen
GftK vdw 885, Farbe grau
GftK vdw 885, Farbe grau
GftK vdw 885 Fugenflex compact, Hersteller-Logo
GftK vdw 885, Beispiel 1
GftK vdw 885, Beispiel 2
GftK vdw 885, Beispiel 3
GftK vdw 885, Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     1954-885 002.310
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     885 002.310
EAN/GTIN:
     4049617885019
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenvergussmasse
Bewegungsfugenmasse
Dichtungsmasse
Fugenmasse

GftK vdw 885 Fugenflex compact 310ml grau

hochelastische und abstreuverträgliche Fugenvergussmasse für Dehn- und Arbeitsfugen

Eigenschaften:

  • hoch elastisch
  • FB = 5mm
  • abstreubar
  • auch für senkrechte Fugen
  • lösemittelfrei und geruchsneutral
  • keine Blasenbildung
  • breites Haftungsspektrum
  • dauerhaft verfüllte Fuge
  • silikon- und isocyanatfrei
  • sehr gute UV-Beständigkeit

Einsatzgebiete:

1-K-Dichtungsmasse auf der Basis neutraler Alkoxytechnologie für die Herstellung von Anschluss- und Bewegungsfugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme im Innen- und Außenbereich. Sehr gut geeignet für Bodenfugen bei Pflaster- und Plattenbelägen sowie für senkrechte Fugen.

Untergrund:

Fugenflanken müssen sauber, staub-, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Das Verhältnis Fugentiefe zu Fugenbreite ist zu berücksichtigen. Keine Feuchtigkeit, Frost und Tau an den Fugenflanken. Standfester Untergrund, Fugenbreite = 5 mm, = 20 mm; Fugentiefe = 5 mm, Objekttemperatur mind. 5°C, max. 30°C.

Verarbeitung:

Vorbereitung:
Oberflächen und Fugenflanken rückstandsfrei von Substanzen, die als Trennmittel wirken können, reinigen. Fugenflanken mit vdw 881 Primer grundieren (Ablüftzeit beachten). Erforderliche Fugentiefe mit PE-Rundschnur fixieren. Angrenzende Flächen abkleben.
Applikation:
vdw 885 FugenFlex compact mit Druck in die offene Fuge gleichmäßig einspritzen. Die Fugen müssen vollständig ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden. Oberfläche sofort mit feuchtem Spachtel, Glättholz o. ä. glätten. Klebeband danach sofort abziehen. Nach ca. 5–10 Minuten kann vdw 885 FugenFlex compact mit dem vdw 886 abgestreut werden, womit eine Angleichung der Bewegungsfuge zum Farbbild der übrigen Fugen hergestellt werden kann.
Nachbehandlung:
Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 23°C und 50% relative Luftfeuchte (hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärte- und Regenschutzzeit). Absperrung der frisch verarbeiteten Fugen über einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden. Danach sind die Flächen begehbar. Endgültige Verkehrsfreigabe der Flächen nach 7 Tagen. Prinzipiell sollte vor der Inbetriebnahme der Flächen eine Festigkeitsprüfung erfolgen.

Technische Daten:

Bindemittel: neutrale Alkoxytechnologie
Farbe: beige, grau, anthrazit, abstreubar mit Quarzsanden
Härtungssystem: durch Luftfeuchtigkeit
Lieferform: 310 ml Kartusche
Materialkennwerte
Spez. Gewicht: ca. 1,5 g/cm³
Shore A Härte: ca. 25
Rückstellvermögen: > 90 %
Bruchdehnung: 320 %
E-Modul: 0,3 MPa
Zugfestigkeit: ca. 0,6 MPa
Lagerstabilität: 12 Monate (in original verschlossenen Gebinden) bei kühler, trockener und frostfreier Lagerung
Verarbeitungsdaten
Verarbeitungszeit/Hautbildungszeit: 20 Min. bei 23°C Außentemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte
Durchhärtung: 2 mm/24 Std. bei 23°C Außentemperatur und 50 % rel. Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur: mind. 5 °C, max. 30 °C (Bauleittemperatur)

Verbrauch:

  • bei 10 x 10 mm² Fugenquerschnitt reicht eine 310-ml-Kartusche für ca. 3 lfm Fuge.
  • der Verbrauch lässt sich näherungsweise mit folgender Formel errechnen: Fugenbreite in mm x Fugentiefe in mm = ml pro lfm Fuge

Bitte beachten:

  • bis zu einer Fugentiefe von 10 mm ist ein quadratischer Fugenquerschnitt zu empfehlen
  • die auszufüllende Fugentiefe sollte 2/3 der Fugenbreite nicht überschreiten
  • Dreiecksfasen sollten gleichmäßig und gleichschenklig ausgebildet werden, auf eine Haftfläche mit mindestens 7 mm ist zu achten
  • die Fuge ist als Wartungsfuge zu definieren, wenn vdw 885 besonderen chemischen und mechanischen Belastungen unterliegt
  • ausschließlicher Einsatz in Hauseingangsbereichen, Terrassen und privaten Garageneinfahrten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
grau
Inhalt:
310 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Tuben
1 Tube enthält 0,31 Liter (ab € 76,87097* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 32,89*
€ 39,14
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 32,48*
€ 38,65
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 30,93*
€ 36,81
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 29,94*
€ 35,63
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 29,36*
€ 34,94
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 23,83*
€ 28,36
pro Tube
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
885 003.310
ab € 23,65*
Ähnlich
GftK
885 001.310
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.