Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

vdw 950 Steinschutz plus 3 in 1 GftK 1 ltr transparent


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
GftK vdw 950 Steinschutz plus 3 in 1, Flasche
GftK vdw 950 Steinschutz plus 3 in 1, Flasche
GftK vdw 950, Beispiel 1
GftK vdw 950, Beispiel 2
GftK vdw 950, Beispiel 3
GftK vdw 950, Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     1954-950 000.801
Hersteller:
     GftK
Herst.-Nr.:
     950 000.801
EAN/GTIN:
     4049617950014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Steinpflegemittel
Steinschutzmittel
Pflegemittel
Imprägnierung

GftK vdw 950 Steinschutz plus 3 in 1 1 ltr transparent

Schutz- und Pflegemittel für Natur- und Betonsteinuntergründe

Eigenschaften:

  • Einfughilfe für die nachträgliche Kunstharzverfugung
  • für Natur- und Betonsteinuntergründe
  • reduziert die Wasseraufnahme
  • reduziert die Verschmutzungsneigung
  • oleophobierend
  • diffusionsoffen
  • lösemittelfrei
  • kurze Trocknungszeiten

Einsatzgebiete:

Verarbeitungsfertige, wässrige Spezialimprägnierung zur Hydrophobierung und Oleophobierung von Natursteinen und mineralischen, saugfähigen Belägen. Reduziert den Bindemittelfilm bei der anschließenden Verfugung von kritischen Untergründen mit kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln.

Untergrund:

Sauberer, staubfreier, tragfähiger, saugfähiger und trockener Belag. Außen und Objekttemperatur >10°C, max. 25°C, trockene Witterung.

Verarbeitung:

Werkzeuge:
Pinsel, Rolle oder Drucksprüher.
Verarbeitung:
Die zu behandelnden Flächen sollen vollständig trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein. vdw 950 SteinSchutz plus 3 in 1 mit geeignetem Pinsel, Rolle oder Drucksprüher satt und gleichmäßig auftragen. Pfützen oder Tropfenbildung sind zu vermeiden. Evtl. zurückbleibenden Produktüberschuss aufnehmen. Dieses ist besonders wichtig bei ungleich saugenden Untergründen, da es sonst zu Fleckenbildung kommen kann. Spritzer auf angrenzenden Materialien sind zu vermeiden oder sofort mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
Nachbehandlung:
Min. 5 Stunden (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte) nach dem Aufbringen ist die mit vdw 950 SteinSchutz plus 3 in 1 behandelte Fläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Danach bzw. nach vollständiger Abtrocknung können die behandelten Untergründe mit vdw Fugenmörtel verfugt werden.

Technische Daten:

Dichte: ca. 1,0 kg/l
pH-Wert: ca. 5
Geruch: fast geruchlos
Aussehen: transparent, leicht gelblich
Begehbar: nach ca. 3 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
Volle Wirksamkeit: nach ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
Wirkungsdauer: bis zu 2 Jahre (abhängig von der Art und Belastung der Fläche)
Lagerung: 12 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde

Verbrauch:

  • ca. 100 bis 150 ml/m²
  • Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und sollte im Zweifel durch das Anlegen einer Probefläche ermittelt werden.
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
transparent
Inhalt:
1 ltr
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hydrophobierung, Oleophobierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,05*
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 29,60* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 41,05*
€ 48,85
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 38,27*
€ 45,54
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 37,37*
€ 44,47
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GftK
950 000.805
€ 146,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.