Glänzender und transparenter Holzlack der Extraklasse
Produktbeschreibung:
BCPRO Bootsklarlack ist ein transparenter Kunstharzlack auf Alkydharzbasis in Profi-Qualität für eine dauerhafte Beschichtung von Holz im Innen- und Außenbereich, der auch vor äußeren Umwelteinflüssen schützt. Als Holz-Versiegelung kann der Bootslack auch verwendet werden. Bereits gestrichene Flächen lassen sich mit diesem Premium-Produkt sehr gut überarbeiten. Der lösemittelbasierte Lack lässt sich einfach verarbeiten und trocknet schnell.
Eigenschaften:
- Glanzgrad: glänzend
- Farbe: transparent
- auf Kunstharzbasis
- PU-verstärkt
- für innen und außen (Wetterbeständig)
- sehr gute Abriebbeständigkeit
- verläuft gut
- hoch elastisch
- leicht verarbeitbar
- schnell trocknend
Untergrundvorbehandlung:
Der zu lackierende Untergrund muss fest, sauber und trocken sein. Verunreinigungen und Fettrückstände, sowie rissige und lose Anstriche sind restlos zu entfernen. Tropische und harzreiche Hölzer, sowie Harthölzer sind vor dem Anstrich mit BCPRO Nitro-Universalverdünnung auszuwaschen. Rohes Holz im Außenbereich ist mit Holzschutzgrund Profi zu grundieren.
Feste Altanstriche müssen angeschliffen werden und sind anschließend daran zu säubern. Ein Probeanstrich zur Anstrichverträglichkeit wird empfohlen.
Die Holzfeuchte darf nicht mehr als 15 % betragen.
Je nach Anforderung sind Grundierungen auf Basis von Alkydharzen zu verwenden, z. B. BCPRO Metallschutz oder Vorstreichfarben.
Verarbeitung:
BCPRO Bootsklarlack glänzend muss vor der Verarbeitung gründlich aufgerührt werden und wird unverdünnt aufgetragen. Der Lack sollte bei einer Untergrund- und Lufttemperatur von + 5 °C bis + 35 °C verarbeitet werden. Auftragswerkzeuge sind Pinsel oder kurzhaarige Lammfellrolle. Spritzen ist als Auftragsverfahren auch geeignet. Dabei sind Hochdruck- sowie Airless-Spritzen möglich. Nach der Untergrundvorbereitung werden nachfolgende Anstriche mit dem Klarlack aufgebracht. Der Anstrich ist nach ca. 4 Stunden staubtrocken und nach ca. 8 Stunden überarbeitbar.
Werkzeuge sind nach dem Gebrauch mit BCPRO Terpentinersatz zu reinigen.
Technische Daten:
- Flammpunkt: über 23 °C
- Dichte: ca. 0,9 g/ml
- Trockenschichtdicke: 40 - 60 µm
- Volumenfestkörper: ca. 34 %
- Gewichtsfestkörper: ca. 42 %
Hinweise:
BCPRO Bootsklarlack glänzend hat eine leicht gelbliche Eigenfarbe und sollte nicht über dem Farbton weiß verwendet werden!
Verbrauch:
- ca. 0,1 ltr/m² bei einem einmaligen Anstrich mit 40 µm Trockenschichtdicke
- eine 750-ml-Dose reicht für ca. 7,5 m² und eine 2,5-ltr-Dose reicht für ca. 25 m² bei einem einmaligen Anstrich
Mindesthaltbarkeit:
Bei sachgemäßer Lagerung des ungeöffneten Gebindes in einem Temperaturbereich von +5°C bis +25°C ist BCPRO Bootsklarlack glänzend ca. 2 Jahre haltbar.
Vor Hitze & Frost schützen!
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.