Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCPRO Spezialverduennung - 1ltr


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
BCPRO Spezialverduennung - Flasche
BCPRO Spezialverduennung - Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-BCP-SV-1000
Hersteller:
     bauchemie24
Herst.-Nr.:
     BCP-SV-1000
EAN/GTIN:
     4260723520834
Suchbegriffe:
Terpentinöl
Verdünnung
terpentinöl 1l
verdünnung

Verdünner der Extraklasse für Schwimmbeckenfarbe

Anwendungsbereiche:

BCPRO Spezialverdünnung ist eine Verdünnung und ein Reinigungsmittel auf Basis aromatischer Kohlenwasserstoffe.
Das Premium-Produkt eignet sich ideal zum Verdünnen (Einstellen der Konsistenz) von Farben auf Chlor-Kautschuk-Basis, wie BCPRO Poolfarbe. Farben auf PVC-Basis lassen sich mit diesem Produkt auch verdünnen.
Mit BCPRO Spezialverdünnung lassen sich auch Arbeitsgeräte nach der Verarbeitung der Schwimmbadfarbe reinigen. Die Verdünnung kann auch zur Reinigung von Altanstrichen auf Basis der vorgenannten Produkte verwendet werden.

Technische Daten:

  • Farbe: transparent
  • Flammpunkt: 23 °C
  • Dichte: 0,88 g/ml
  • Selbstentzündungstemperatur: 420 °C

Verbrauch:

Der Bedarf für die Reinigung von Altanstrichen richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung und liegt bei ca. 0,05 - 0,5 l/m²

Mindesthaltbarkeit:

Bei dicht geschlossener, kühler, trockener und bodennaher Lagerung des Gebindes ist BCPRO Spezialverdünnung ca. 2 Jahre haltbar.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
1 ltr
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spezialverdünnung, Spezial-Verdünnung, Reiniger, Schwimmbadfarben-Verdünnung, Schwimmbadfarbenverdünnung, Schwimmbeckenfarben-Verdünnung, Schwimmbeckenfarbenverdünnung, Poolfarben-Verdünnung, Poolfarbenverdünnung, Pool-Farben-Verdünnung, Pool-Farbenverdünnung, Werkzeugreiniger, Pinselreiniger, Farbrollenreiniger, Werkzeug-Reiniger, Pinsel-Reiniger, Farbrollen-Reiniger, Konsistenzeinsteller, Verdünner, Farbreinigungsmittel, Farb-Reinigungsmittel, Lösemittelgemisch, Lösemittelmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,02*
€ 13,11
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bauchemie24
BCP-PFlb-10000
ab € 118,78*
Zubehör
bauchemie24
BCP-PFlb-2500
ab € 36,76*
Zubehör
bauchemie24
BCP-PFlb-30000
ab € 225,64*
Zubehör
bauchemie24
BCP-PFlb-5000
ab € 66,78*
Zubehör
bauchemie24
BCP-PFlb-750
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.