Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

novatic Boots-Klarlack KD25 - glaenzend - 750ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
novatic Boots-Klarlack glaenzend - Dose
novatic Boots-Klarlack glaenzend - Dose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-BKLg-750
Hersteller:
     novatic
Herst.-Nr.:
     BKLg-750
EAN/GTIN:
     4036617920529
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Holzlack
Holzsiegel

Transparenter, glänzender Lack auf Alkydharzbasis

Produktbeschreibung:

Lösemittelhaltiger Kunstharz-Decklack auf Basis von Alkydharz. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten und besitzt eine schnelle Trockenzeit.

Eigenschaften:

Transparent, PU-verstärkt, sehr gute Abriebbeständigkeit, hohe Elastizität, leicht zu verarbeiten, guter Verlauf.

Anwendungsbereiche:

Zum Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen und zur Versieglung von Holz. Für langlebige Lackierungen von Holz im Innen- und Außenbereich z. B. Türen, Möbel, Holzboote, Tore oder Vertäfelungen. Auch als farbloser Überzug auf bereits gestrichenen Flächen sehr gut geeignet (Eigenfäbung beachten - nicht über weiß verwenden!)

Verdünnung:

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte novatic Terpentinersatz VK51 verwenden.

Technische Daten:

  • Flammpunkt: über 23°C
  • Viskosität - Originalgebinde: strukturviskos
  • Viskosität - bei Applikation: strukturviskos
  • Dichte: ca. 0,9 g/ml
  • Trockenschichtdicken: 40 - 60 µm
  • Glanzgrad: glänzend
  • Theoretische Ergiebigkeit: ca. 10 m²/kg bei 40 µm TSD
  • Volumenfestkörper: ca. 34 %
  • Gewichtsfestkörper: ca. 42 %
  • VOC-Gehalt: n.a.
  • Temperaturbeständigkeit: n.a.

Trocknungszeiten:

  • staubtrocken: nach ca. 4 Stunden
  • griffest: nach ca. 8 Stunden
Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Trockenschichtdicke von 40 µm bei +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65%.

Verarbeitungstemperaturen/Luftfeuchtigkeit:

Die Untergrundtemperatur muss mindestens 3°C über dem Taupunkt der Umgebungsluft liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 85% betragen.

Grundbeschichtungen/Beschichtungsaufbau:

Geeignet sind je nach Anforderung novatic Grundierungen auf der Basis von Alkydharzen wie novatic Rostschutzgrundierung und novatic Vorstreichfarbe.

Geeignete Untergründe:

In jedem Fall sind haftungsmindernde Rückstände wie Öl, Fett, Staub, Walzhaut, usw. zu entfernen.

Applikationsdaten:

  • Streichen/Rollen: Die Verarbeitung erfolgt in Lieferform. Für das Rollverfahren sollten kurzhaarige Lammfellrollen eingesetzt werden.
  • Hochdruck-Spritzen: Die Verarbeitung erfolgt bei einer Spritzviskosität von 22 - 30 Sek./4 mm.
    • Luftdruck: 4 - 5 bar
    • Düse: 1,5 - 2,0 mm
  • Airless-Spritzen: Die Verarbeitung erfolgt in Lieferform.
    • Mindestdruck: 80 bar
    • Düse: 0,28 - 0,48 mm

Lagerfähigkeit:

Ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Hitze & Frost schützen!

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
750 ml
Farbe:
transparent
Glanzgrad:
glänzend
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Klarlack, glanzlack novatic 750ml, klarlack, klarlack 750ml, Speziallack, Holz-Klarlack, Holzklarlack, Bootslack, Boots-Klarlack, Bootsklarlack, Schutzlack, Holz-Versiegelung, Versiegelung, Holzversiegelung, Siegellack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,75 Liter (ab € 16,17334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 17,50*
€ 20,83
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
novatic
TE-1000
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.