| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-P3-030-00 Herst.-Nr.: P3-030-00 EAN/GTIN: 4036421000301 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko Performance No.3 - Felgenreiniger - 30 ltr Gebrauchsfertiger Reiniger - Wirkindikator durch Verfärbung
- Entfernt Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen selbsttätig
- Materialschonend, da säure- und alkalifrei
- Optimale Haftung durch Gelformel
- Tenside biologisch abbaubar
Performance No. 3 ist ein kraftvolles, PH-neutrales Felgenreinigungsgel, das materialschonend eingebrannten Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen entfernt. Die viskose Einstellung bewirkt eine große Anhaftung und Einwirkzeit. Die Wirksamkeit wird durch den Leistungsindikator (Verfärbung) sichtbar. Mit Abperleffekt und Glanzadditiven. Verarbeitung: Performance No. 3 pur auf die kalte Felgen aufsprühen und ca. 3 Minuten einwirken lassen. Bei extremer Verschmutzung oder Temperatur Einwirkzeit verlängern und ggf. mit Performance Felgenbürste oder Performance Autoschwamm bearbeiten. Mittels Hochdruckgerät gründlich abspülen oder durch die Waschanlage fahren. Bei empfindlichen Felgen Produktreste aus Vertiefungen und Radmutterlöchern entfernen und nachspülen. Sprühkopf wieder zudrehen. Anwendungsbereiche: Lackierte und eloxierte Alulfelgen, Chromfelgen, hochglanzpolierte Alufelgen und High-Gloss-Felgen, Stahlfelgen, Radzierblenden (vorab an unauffälliger Stelle auf Mat erialverträglichkeit prüfen). Einsatzbereiche: Kfz-Handwerk, Agrar-Landtechnik, Zweiradhandel Technische Daten: - Basis: Thioglykolat mit Wirkindikator
- Dichte: 1,10 g/cm³ (bei +20° C)
- Geruch: produktspezifisch
- Haltbarkeit: ca. 2 Jahre
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, nicht über +25° C
- pH-Wert: ca. 8
- Lagerung: in gut verschlossenen Gebinden, bei +5° C bis +25° C
- Verarbeitbar: ab +5° C bis +30° C
- Viskosität: flüssig/gelartig
Profi-Tipp: - Felge vornässen bzw. abkühlen lassen
- Reiniger und Felgenbürste auch im Innenbereich der Felge anwenden
- Beim Abdampfen mit Hochdruckreiniger in die Hocke gehen
- Auch in das Felgenbett und in die Löcher der Radmuttern dampfen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 30 ltr | Gefahrenhinweise: | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |