| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-amb-AbAS Herst.-Nr.: amb-AbAS EAN/GTIN: 4260094540134 |
| | | |
|
| | |
| ambratec Aquabase AS® | Entfettungskonzentrat - 1 Liter Alkalisches Reinigungs- und Entfettungskonzentrat für Metallreinigungsanlagen, zur Systemreinigung von bohremulsionsführenden Maschinen und für Großflächenreinigungsmaschinen. Beschreibung: Aquabase AS ist ein alkalisches Reinigungs- und Entfettungskonzentrat für Metallreinigungsanlagen, zur Systemreinigung von bohremulsionsführenden Maschinen und für Großflächenreinigungsmaschinen. Ist auch in starker Verdünnung äußerst wirksam und daher besonders wirtschaftlich. Ermöglicht eine kraftvolle und doch schonende Reinigung. Wirkt schaumarm bis 36° C, darüber schaumfrei. Ist auch für Ultraschallanwendung geeignet. Anwendung: Aquabase AS wie angegeben nach folgender Dosierung mit mehreren Teilen Wasser verdünnen. - Systemreinigung: 1:1 bis 1:5
- Oberflächenreinigung: 1:10 bis 1:50
- Großflächenreinigungsmaschinen: 1:30 bis 1:50
- Hochdruckreinigungsgeräte: ca. 1:80
- Metallreinigungsanlagen: ca. 1:100
Während der Reinigung von Metallen besteht Korrosionsschutz oberhalb pH-Wert 9. Metallteile können sofort nach Reinigung, Spülvorgang und Trocknung lackiert werden. Hochwertige und intakte Lacke, Gummi, Kunststoffe, Fliesen und Beton werden bei sachgerechter Anwendung nicht angegriffen. Aluminium kann je nach Konzentration und Einwirkzeit angegriffen werden. Vorteile: - Besonders kraftvoll und wirtschaftlich
- Schaumarm, unbrennbar, biologisch abbaubar
- Auch in Ultraschallanlagen einsetzbar
- Korrosionsschutz während der Reinigung
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 ltr | Gefahrenhinweise: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettlöser 1l, entfetter, Reinigungsmittel, Reiniger, Reinigungskonzentrat, Entfettungskonzentrat, Entfettungsmittel |
| | |
| |