Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ambratec Backofenschaum | Mikro-Aktivschaum - 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
ambratec Backofenschaum - Dose
ambratec Backofenschaum - Dose
ambratec - Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-amb-BS
Hersteller:
     Ambratec
Herst.-Nr.:
     amb-BS
EAN/GTIN:
     4260094542183
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

ambratec Backofenschaum | Mikro-Aktivschaum - 400ml

Löst eingebrannte Verschmutzungen oder eingebrannte Rückstände. Bildet besonders haftstarken und stabilen Schaum. Besonders materialverträgliche Formel.


Mikro-Aktivschaum:

Backofenschaum ist ein aktiv wirkender Mikroschaum für den Einsatz im Küchenbereich.
Erzeugt durch seine einzigartige Aktiv-Formel Sauberkeit und Hygiene in Backofen, Grill, Topf, Pfanne, Mikrowelle und auf Backblech, Kochfeld und Abzug. Schaum ist haftstark, stabil und wirksam. Kein Aufheizen mehr erforderlich, das spart viel Energie.


Anwendung:

Einfach aus ca. 20 cm Entfernung auf die abgekühlte, verschmutzte Oberfläche aufsprühen und 1 Stunde oder länger (ideal über Nacht) einwirken lassen. Danach nur noch mit feuchtem Tuch oder Lappen auswischen, nachwaschen und trocken reiben. Bei extremer Verschmutzung Vorgang wiederholen. Nicht auf Ventilatoröffnungen (z.B. im Umluftofen), lackierte Flächen, Kunststoff- und Aluminiumteile sprühen.


Vorteile:

  • Löst eingebrannte Verschmutzungen oder eingebrannte Rückstände
  • Bildet besonders haftstarken und stabilen Schaum
  • Besonders materialverträgliche Formel

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Inhalt:
400 ml
Gefahrenhinweise:
H319 Verursacht schwere Augenreizung H335 Kann die Atemwege reizen H315 Verursacht Hautreizungen H222 Extrem entzündbares Aerosol H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Backofenschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,522*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 0,4 Liter (ab € 58,805* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 33,432*
€ 39,784
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 32,732*
€ 38,951
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 31,962*
€ 38,035
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 31,912*
€ 37,975
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 23,522*
€ 27,991
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.