| |
|
| Artikel-Nr.: 1954-amb-DHPF Herst.-Nr.: amb-DHPF EAN/GTIN: 4260094542220 |
| | | |
|
| | |
| ambratec DHP Fresh | Powercleaner mit Frischeduft - 1 Liter Demulgierender Powercleaner mit Frischeduft. Leistungsstarkes Vorsprüh-, Hochdruck- und Waschkonzentrat. Beschreibung: DHP Fresh ist ein leistungsstarkes Vorsprüh-, Hochdruck- und Waschkonzentrat mit Frischeduft. Entfernt jeglichen Straßenschmutz sowie schmierige und fettige Verunreinigungen von allen abwaschbaren Flächen und hinterlässt eine seidig glänzende Oberfläche. Reinigt lackschonend und rückpflegend. Ist für die Fahrzeug- und Planenreinigung optimiert und hervorragend als Maschinenreiniger, in Bürstenwaschanlagen, für Fliesen, Sanitäreinrichtungen (außer Kalkentfernung), Hartböden und Kunststoffoberflächen geeignet. Ist stark demulgierend und kann im Ölabscheider nach DIN 1999 abgetrennt werden. ÖNORM B 5105 geprüft. Anwendung: DHP Fresh kann manuell oder maschinell angewendet werden, sowohl im Aufschäum-, Vorsprüh-, Hochdruck- oder auch im Wischverfahren. Dabei wie angegeben nach folgender Dosierung und grundsätzlich mit Wasser verdünnen. - Kraftreinigung mit Antistatikeffekt: 1 : 5 bis 1 : 10
- Vorsprühreinigung: 1 : 10 bis 1 : 25
- Flächenreinigung: 1 : 10 bis 1 : 100
- Stahl- und Alufelgenreinigung selbsttätig: 1 : 15 bis 1 : 25
- Stahl- und Alufelgenreinigung manuell mit Bürste: 1 : 50 bis 1 : 100
- Hochdruckreinigung, Bürstenwaschanlagen: 1 : 50 bis 1 : 100
- Leitpfostenreinigung mit Waschgerät: 1 : 500 bis 1 : 1000
Vorteile: - Kraftvoll in der Wirkung
- Demulgierend und abtrennbar
- Hervorragendes Schaumverhalten
- Ausgezeichneter Abperleffekt
- Angenehmer Frischeduft
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 1 ltr | Gefahrenhinweise: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |