Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER C 17 225/3 AZ20623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER C 17 225/3 AZ20623
Mann-Filter LUFTFILTER C 17 225/3 AZ20623
Mann-Filter LUFTFILTER C 17 225/3 AZ20623
Artikel-Nr.:
     1955-2000030759
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 17 225/3
EAN/GTIN:
     4011558127800
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Luftfilter KFZ
MANN + HUMMEL Luftfilter MAN, VW LT ua. 78-96 MUH C172253
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 17 225/3
Werksnummer:
MUH C172253
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
370,00
Gewicht netto Kg:
1,413000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Innendurchmesser mm:
60,00
Aussendurchmesser mm:
110,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 17 225/3
Produktart:
LUFTFILTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.