Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mann-Filter LUFTFILTER FUER FIAT C 1832/1 1444.K9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FIAT C 1832/1 1444.K9
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FIAT C 1832/1 1444.K9
Mann-Filter LUFTFILTER FUER FIAT C 1832/1 1444.K9
Artikel-Nr.:
     1955-2000030791
Hersteller:
     MANN+HUMMEL
Herst.-Nr.:
     C 1832/1
EAN/GTIN:
     4011558108205
Suchbegriffe:
Luftfilter KFZ
luftfilter kfz
MANN + HUMMEL Luftfilter Fiat Panda, Uno ua. 83- MUH C18321
Weitere Informationen:
eClassID:
28-01-91-90
HerstellerNr:
C 1832/1
Werksnummer:
MUH C18321
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
180,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Innendurchmesser mm:
65,00
Aussendurchmesser mm:
120,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0004-C 1832/1
Produktart:
LUFTFILTER FUER FIAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.